カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(3)
- バッテリー・電装(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「32101-33g70」の検索結果

ステーターコイル
PMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷オリジナル復刻版。既にメーカー欠品となっているステーターコイル。電装系部品を正常に作動させるために欠かせない重要なパーツだけに早めの交換をお勧めします。ラバーグロメット、ハーネスが付属します。また、経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメットは単品でのデリバリーもご用意しています。
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
オイルシール T型 NBR
(44件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
カプラー(ロック付)
エーモン(24件のレビュー)¥189~税込¥208~1セットほか当日出荷端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下