カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「32136-07200」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から85日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
(32136)ミッション アウトプット ニッサン(32136)ミッション アウトプットニッサン(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
(32136)オイル シール ニッサン(32136)オイル シールニッサン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
(32113)ミッションフロントO/S ニッサン(32113)ミッションフロントO/Sニッサン
519税込571
1個
8日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(32136)シール、オイル ニッサン(32136)シール、オイルニッサン
789税込868
1個
5日以内出荷
(32113)ミッション インプット ニッサン(32113)ミッション インプットニッサン
269税込296
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
(32136)オイル シール、ベアリンク UDトラックス(32136)オイル シール、ベアリンクUDトラックス
945税込1,040
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン)武蔵オイルシール工業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
旧車専用オイルシールを現代の材質で型から起こし直して復刻した「クラシックプレミアムシリーズ」ハコスカ、ケンメリ、ジャパンなど多くの愛称で親しまれるスカイラインに適合にしています。
材質FKM(フッ素ゴム)適合メーカーニッサン
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
(32113)オイルシール ニッサン(32113)オイルシールニッサン
519税込571
1個ほか
5日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス座付貫抜 受 ハイロジックステンレス座付貫抜 受ハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質ステンレス
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(32845)O リング ニッサン(32845)O リングニッサン
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
11日以内出荷
(32136)リング UDトラックス(32136)リングUDトラックス
392税込431
1個
7日以内出荷
(32118)パッキン ニッサン(32118)パッキンニッサン
119税込131
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
(C2136)オイル シール ニッサン(C2136)オイル シールニッサン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷