カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 自動車純正部品(52)
- 制御機器(51)
- メカニカル部品(29)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 自動車補修部品(17)
- 店舗什器・備品(8)
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 切削工具(6)
- トラック純正部品(6)
- 作業工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 梱包用品(5)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(3)
- 医療(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(37)
- MAZDA(マツダ)(36)
- SMC(35)
- YAGEO(26)
- ニッサン(16)
- 三菱電機(15)
- NSK(日本精工)(11)
- 三洋スーパースタンド(8)
- S&K(三興製作所)(6)
- ミヤコ自動車(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- UDトラックス(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- KEMET(5)
- KYOCERA AVX(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「321n」の検索結果
![ベスト 321N 押板 300ミリ 鏡面 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660684-170224-02.jpg)
ベスト 321N 押板 300ミリ 鏡面
BEST(ベスト)[金物]¥4,798税込¥5,2781個欠品中ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)75全長(mm)300色鏡面奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手![ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660675-170224-02.jpg)
ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン
BEST(ベスト)[金物]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)75全長(mm)300色ヘアライン奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
NC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応)
コクヨ(100件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(50組×5冊)当日出荷インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から28日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
S-4545D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷から8日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-8080D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷から7日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
LEDクリップライト
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。トラスコ品番374-5996材質本体:プラスチック質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ乾電池式出力(ルーメン)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷プラスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
単列円筒ころ軸受 N321W
NSK(日本精工)¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】N321W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 N321M
NSK(日本精工)¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】N321M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ヒューズホルダー
サトーパーツ(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500V (1分間)
S-4565D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷から10日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-5057D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷から6日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
単列円筒ころ軸受 N321WC3
NSK(日本精工)¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】N321WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
強力プラスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。サイズPH:1質量(g)45全長L2(mm)185軸長L1(mm)80
コンセント用プレート 平刃形15A・20A用
アメリカン電機¥369~税込¥406~1個翌々日出荷から9日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径34.5Φmm用
R-35型 シース測温抵抗体
坂口電熱¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604材質(シース)SUS316許容差B級リード線ビニール被覆電線
ワイプチェック 1箱 TEシリーズ
佐藤化成¥25,980税込¥28,5781箱(4袋×50本)3日以内出荷検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。精製水タイプですので錆を嫌う場所のふき取りに適しています。綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル寸法(mm)Φ12.7×84容量(mL)精製水:1使用期限製造日より6ヶ月(室内保管)※使用期限は箱に記載があります。
フレッシュキーパー
三商¥999税込¥1,0991個6日以内出荷密閉性が高く、中身の確認も容易な透明性があります。スノコ付。材質本体・スノコ:PP、フタ:PE耐熱温度(℃)本体:-20~100、フタ:-30~60
S-6480D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷から7日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷から32日以内出荷付属品金属製底板同梱仕様ボックス内取付用、端子カバー付質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
南京錠 PL321
ABLOY(アブロイ)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。付属品キー3個材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮径(Φmm)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×38.4×19仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)ステンレス
S-8595D穴なし
SUS(エスユーエス)¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
ブレーキシュー 溝付き
Vesrah(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から7日以内出荷溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。




![ベスト 321N 押板 300ミリ 鏡面 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660684-170224-02.jpg)
![ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660675-170224-02.jpg)