カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- CKD(37)
- MAZDA(マツダ)(36)
- SMC(35)
- YAGEO(26)
- ニッサン(16)
- NSK(日本精工)(11)
- 三洋スーパースタンド(8)
- S&K(三興製作所)(6)
- ミヤコ自動車(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- UDトラックス(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- KEMET(5)
- KYOCERA AVX(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「321n」の検索結果

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
連調ユニット埋込220連終端
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。 終端用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.4 (200V時)光束(Lm)器具:3870光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
連調 埋込220幅連終端
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。 終端用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
CISPR連調埋込連終端
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個13日以内出荷Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。 終端用 段調光機能付連続調光 電磁波低減用 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定 埋込220幅連終端
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。 終端用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニット埋込220連終端
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。 終端用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.4 (200V時)光束(Lm)器具:3870光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
固定 埋込220幅連終端
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。 終端用 段調光機能付固定出力形 高出力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.0 (200V時)光束(Lm)器具:9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 終端用
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.3形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242穴サイズ(mm)【連結取付切込】220×(1224×N+10)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 220幅(リニューアルサイズ 連続取付 終端)
三菱電機¥29,980税込¥32,9781セット92日以内出荷終端用 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能セット内容(器具)EL-LH-B42211+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別埋込形長さ(mm)1224幅(mm)250質量(kg)3.5高さ(mm)69消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)176光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9680(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否
My40形6900連調 埋込220幅連終端
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1239幅(mm)250質量(kg)3.3高さ(mm)69定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形5200連調 埋込220幅連終端
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1239幅(mm)250質量(kg)3.3高さ(mm)69定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形5200固定 埋込220幅連終端
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1239幅(mm)250質量(kg)3.3高さ(mm)69定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形6900固定 埋込220幅連終端
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1239幅(mm)250質量(kg)3.3高さ(mm)69定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 高出力タイプ
三菱電機1セット欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)178.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形
三菱電機1組欠品中LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:220×(1224×N+10)形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 全長1224mm、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ