カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「32215j」の検索結果

単列円すいころ軸受32200番台
NSK(日本精工)(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32215
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)130幅B(mm)【内輪】31番号【NSK】HR32215J許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)75幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)33.25呼び番号HR32215J基本定格荷重Cor(N)219000基本定格荷重Cr(N)165000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32215P5
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。備考JIS5級外径D(Φmm)130幅B(mm)【内輪】31番号【NSK】HR32215JP5許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)75幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)33.25呼び番号HR32215J基本定格荷重Cor(N)219000基本定格荷重Cr(N)165000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
ホーシングベアリングプーラー
KOTO¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応