カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 空調・電設資材(16)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3224n」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224N-03-1TZ-B~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224N-03-1TZ-B~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224N SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224NSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(N) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル32
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
欠品中
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)アメリカン電機
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から12日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
サインプレート オープン・クローズ CL3224 光サインプレート オープン・クローズ CL3224
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
お店の営業標示に適しています。
用途お店の営業標示に。厚さ(mm)3材質/仕上アクリルグレー取付くさり付質量(g)160タイプくさり付縦(mm)200横(mm)200取付け方法掛けタイプ
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
4,913税込5,404特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ
2500ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトグレアレス東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ
1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ
(23224)コネクター、リレー、セーフテ UDトラックス(23224)コネクター、リレー、セーフテUDトラックス
9,584税込10,542
1個
7日以内出荷
1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
4,800税込5,280
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)CKD
5,400税込5,940
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-32~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-32~)CKD
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-D-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-D-3~)CKD
6,463税込7,109
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~)CKD(1件のレビュー)
4,875税込5,363
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-3~)CKD
6,150税込6,765
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~)CKD
7,088税込7,797
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-3~)CKD
8,200税込9,020
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
B3224 2枚刃ボーリング工具 ワルターB3224 2枚刃ボーリング工具ワルター
359,800税込395,780
1個
9日以内出荷
2枚刃ボーリング工具です。
用途穴あけ加工。材質スチールシャンクNCT80RoHS指令(10物質対応)対応
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-32 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-32三木プーリ
114,400税込125,840
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX322 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX322SMC
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
プラグ引掛形 3P アメリカン電機プラグ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法B(Φmm)15適合埋込コンセント3220
引掛形防水フランジインレット アメリカン電機引掛形防水フランジインレットアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から51日以内出荷
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から41日以内出荷
屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所サンフレキロボ用コンビカップ三桂製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ジョイント セット ボール (1N) MAZDA(マツダ)ジョイント セット ボール (1N)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所サンフレキロボ用コンビカップ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所サンフレキロボ用コンビカップ三桂製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
サンフレキ90°コンビカップ 三桂製作所サンフレキ90°コンビカップ三桂製作所
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から26日以内出荷