カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(16)
- メカニカル部品(8)
- バイク部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- brembo(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- CKD(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 水本機械製作所(2)
- TOTO(2)
- アンブラコ(2)
- アリート(ariete)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- カクダイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「32316」の検索結果

円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス穴の形状六角穴先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から翌々日出荷種別-材質SCM435表面処理黒染め頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
単列円すいころ軸受32300番台
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ホイルブラシ
LESSMANN¥5,498税込¥6,0481個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
円すいころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に。軌道輪形状円すいころ軸受
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥9,998税込¥10,9981箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄穴の形状六角穴表面処理生地先端形状ギザ歯頭部形状六角穴付き
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥219税込¥2411個翌々日出荷から7日以内出荷
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥439税込¥4831個翌々日出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
円すいころ軸受 32300形
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スローピング パテ介スーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から5日以内出荷ヘラ部を10度に、かつ斜めに折り曲げて、押える力が軽減され疲れにくくなっています。 握り部にゴムラバーを取付、握りやすく、滑りにくくなっています。材質ステンレス鋼
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷
六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥14,980税込¥16,4781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄穴の形状六角穴表面処理生地先端形状ギザ歯頭部形状六角穴付き
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び32mm
水本機械製作所¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2771材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)4寸法L(mm)134ねじ径M36寸法d(mm)72寸法B(mm)64寸法D1(mm)35寸法D2(mm)32使用荷重(kN)31.36
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び32mm
水本機械製作所¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2537材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)5寸法L(mm)134ねじ径M36寸法d(mm)72寸法t(mm)32寸法D(mm)35寸法B(mm)64使用荷重(kN)49.00
歩行車 リトルターン
Aron(アロン化成)¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷全幅がコンパクト(48cm)で小回りが利きます。 折り畳み時の幅が小さく(26cm)収納に便利です。材質座面・バッグ:ポリエステル、フレーム:アルミニウム(粉体塗装):ハンドルグリップ:エラストマー樹脂ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ:ポリプロピレン、タイヤ:EVA樹脂、ブレーキ板:スチール、姿勢保持ベルト:ポリエチレン(発泡材被膜)、折りたたみベルト:ナイロン(合成ゴム被膜)、折りたたみ保持フック:ポリアミド幅(cm)手すり:約34座幅×座奥×座高(mm)340×220×470
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)
WIDIN¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
カップホルダー
コールマンジャパン¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷スマートフォンも置けて汎用性が高いカップホルダー。様々なチェアに取り付け可能。材質プラスチックサイズ約12×16×10(h)質量(g)約210寸法取付可能なフレーム:直径約1~3.5※円柱状のフレームで計測しています。耐荷重約1.5
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63
長野計器¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から32日以内出荷文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
ピストンセット
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考50~60フクム規格ジドウテイシヨウ部品名称ピストンセツト図解NoMKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.49、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.49
宅配ボックス コルディア80ライト
UNISON(ユニソン)¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷安心と安心のその間に。 人はつながっている。ちょっと窮屈なこともあるけれど、忘れないでほしいありがとうの気持ち。 宅配物の受け取り:1.「open」になっていることを確認し、扉を開けます。「Lock」の場合は、受け取りができません。2.宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。3.宅配投函扉の裏側にある受領印(別途)を押印し、扉を閉めてください。4.ダイヤル錠を回して「Lock」にします。※一度ダイヤル錠を回すと施錠され開きませんのでご注意ください。 宅配物の取り出し:1.「Lock」になっていることを確認します。2.暗証番号をセットし、ダイヤル錠を回して「open」にします。3.宅配物を取り出します。4.「open」に戻っていることを確認し、ダイヤルを回して暗証番号を崩します。 宅配投函・取出扉※郵便投函・取出蓋は開いた状態で仮固定されます。 郵便ポスト(有効内寸:幅329×高さ117×奥行356mm)メール便が受け取れます。 宅配ボックス(有効内寸:幅329×高さ227×奥行381mm)ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。 郵便投函扉下向きに開きます。 宅配ボックス数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※番号は変更可能。※宅配ボックスのダイヤル錠は扉カラーに合わせたカラーとなります。カラーの変更・指定はできません。 郵便ポスト数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。※使用後はダイヤルを回して、確実に施錠してください。※番号は変更可能。 受領印フォルダー付き※受領印は別途ご用意ください。材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板 [郵便投函・取出蓋]アルミ(カラーシート仕上げ) [郵便取出扉]アルミ [宅配投函・取出扉]ステンレス(カラーシート仕上げ)質量(kg)11.5サイズ宅配80サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×447施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)329×37投函タイプ前入れ前出し
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(1000個)9日以内出荷頭部形状ナベ材質鉄穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック