コールマンジャパン
カップホルダー
スマートフォンも置けて汎用性が高いカップホルダー
様々なチェアに取り付け可能。
材質
プラスチック
サイズ
約12×16×10(h)
質量(g)
約210
寸法
取付可能なフレーム:直径約1~3.5※円柱状のフレームで計測しています。
耐荷重
約1.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82541141
(132316)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください