カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
- 自動車純正部品(43)
- メカニカル部品(27)
- 農業機械(21)
- トラック純正部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 店舗什器・備品(8)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(6)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(5)
- 厨房用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 物流用品(3)
- 家電(3)
- バイク純正部品(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(91)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- トヨタ(16)
- MAZDA(マツダ)(14)
- コマツ(10)
- 三菱ふそう(8)
- ミツビシ(8)
- ニッセイ(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- タカノ(6)
- アズワン(5)
- 椿本チエイン(5)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- 日野自動車(5)
- 三木プーリ(4)
- UK(三宝)(4)
- いすゞ自動車(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- 内田洋行(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「325-15」の検索結果

SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
コントロールボックス FCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
電気関係標識
ユニット¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から3日以内出荷ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)250取付方式穴4スミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×1
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥379税込¥4171個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅3寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
通信機器用棚板・基板用
日東工業¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から4日以内出荷HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
真空断熱携帯タンブラー TL370
アスベル¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。真空断熱構造で保温、保冷ができます。用途マグボトルとして。材質本体:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、飲み口、フタ、フタ本体:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ、軸:ステンレス鋼、フタパッキン、飲み口パッキン:シリコンゴム形状角形幅(mm)79容量(mL)370高さ(mm)174奥行(mm)86容量(L)0.372018年トラスコ掲載ページ10 0565
静電DS-3
クラレプラスチックス¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)1.5種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅1.5寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート
CEJN(セイン)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
ステンレス ブランクスポーク
DACHI(ダチ)¥1,580税込¥1,7381セット(10本)3日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥9,298~税込¥10,228~1セット3日以内出荷U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。用途側溝用材質スチールピッチ細目種類U字溝
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC70-7
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)45001-58000適合機種(代表)PC70-7交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC60-7
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)45001-58000適合機種(代表)PC60-7交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC138US-2
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)1001-3200適合機種(代表)PC138US-2交換目安250時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC130-6
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)50344-60000適合機種(代表)PC130-6交換目安250時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC128US-2
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)5001-8100適合機種(代表)PC128US-2交換目安250時間