カテゴリ
- 農業機械(20)
- メカニカル部品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 店舗什器・備品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(6)
- 切削工具(6)
- バイク部品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- コマツ(10)
- ニッセイ(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- タカノ(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- 三木プーリ(4)
- UK(三宝)(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- カクダイ(3)
- CKD(3)
- 椿本チエイン(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- 大同DMソリューション(3)
- CEJN(セイン)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- KSフィルター(2)
- DACHI(ダチ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「325-15」の検索結果

SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
コントロールボックス FCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
電気関係標識
ユニット¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から3日以内出荷ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)250取付方式穴4スミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×1
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥329~税込¥362~1個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅3寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
真空断熱携帯タンブラー TL370
アスベル¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。真空断熱構造で保温、保冷ができます。用途マグボトルとして。材質本体:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、飲み口、フタ、フタ本体:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ、軸:ステンレス鋼、フタパッキン、飲み口パッキン:シリコンゴム形状角形幅(mm)79容量(mL)370高さ(mm)174奥行(mm)86容量(L)0.372018年トラスコ掲載ページ10 0565
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)1.5種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅1.5寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート
CEJN(セイン)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
ステンレス ブランクスポーク
DACHI(ダチ)¥1,080~税込¥1,188~1セット(10本)3日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC70-7
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)45001-58000適合機種(代表)PC70-7交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC60-7
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)45001-58000適合機種(代表)PC60-7交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC138US-2
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)1001-3200適合機種(代表)PC138US-2交換目安250時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC130-6
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)50344-60000適合機種(代表)PC130-6交換目安250時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC128US-2
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)5001-8100適合機種(代表)PC128US-2交換目安250時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC120-6
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)53011-70000適合機種(代表)PC120-6交換目安250時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC100-6
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)42554-適合機種(代表)PC100-6交換目安250時間
ステンレス ブランクスポーク
DACHI(ダチ)¥980~税込¥1,078~1セット(10本)3日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC128UU-2
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)5001-6000適合機種(代表)PC128UU-2交換目安250時間
エンジンオイルフィルター 6732-51-5142
コマツ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合D31P-20
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC158US-2
コマツ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC158US-2交換目安250時間
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥569~税込¥626~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
32515 E-241 スプリング F/24OFF
RIDGID(日本エマソン)¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷リジッド純正レンチ用パーツです。仕様32515E-241スプリングF/24OFFトラスコ品番836-6251適合機種24インチ 31130、89445質量(g)232018年トラスコ掲載ページ4 1405
ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥569~税込¥626~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥569~税込¥626~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3-03
三木プーリ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピンなし寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3-03
三木プーリ¥62,334税込¥68,5671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピン付寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)79寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800