カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 制御機器(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 防犯用品(10)
  • 建築金物(8)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32bs」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BS7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BS7

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト
  • ブラインドリベット(オールスチール) 大阪魂

    ブラインドリベット(オールスチール)

    大阪魂(24件のレビュー)
    478税込526
    1パック(60個)
    当日出荷
    ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
    材質オールスチールリベット種別ブラインドリベット
  • リベット スタンダード (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナー

    リベット スタンダード (アルミ・スチール)

    ポップリベット・ファスナー(14件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付

    ユニカ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(125本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
  • 3カ-W POPリベット SD 大阪魂

    3カ-W POPリベット SD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(14個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
    材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(150本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
  • ブラック P409POPリベットTAPD 大阪魂

    ブラック P409POPリベットTAPD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(43個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
    材質アルミニウム合金
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭

    ユニカ
    1,498税込1,648
    1パック(150本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • POPリベット(サラ TAPK 大阪魂

    POPリベット(サラ TAPK

    大阪魂
    667税込734
    1セット(48個)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
    材質アルミ(A5056)
  • ビスピタ (ドリル付) サラ頭 若井産業

    ビスピタ (ドリル付) サラ頭

    若井産業
    2,398税込2,638
    1パック(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
    用途内装、外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭十字穴番号No.2
  • ビスピタ (ドリル付) ナベ頭 若井産業

    ビスピタ (ドリル付) ナベ頭

    若井産業
    2,498税込2,748
    1パック(150本)
    当日出荷
    頭径D(Φmm)7.2下穴ドリル径(mm)3.5使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4
  • オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー

    オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    当日出荷から75日以内出荷
    標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
    用途自動車板金、電機板金などに
  • マイタックラベル インデックス ニチバン

    マイタックラベル インデックス

    ニチバン
    149税込164
    1個
    当日出荷
    帳簿類や書類の見出し整理に便利です。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途帳簿類や書類の見出し・整理に。材質はく離紙:ノンポリラミ紙基材上質紙粘着剤アクリル系
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
  • POPリベット TAPD 大阪魂

    POPリベット TAPD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(67個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
  • 菜時器 袋ぶち丼 マルケイ(国際化工)

    菜時器 袋ぶち丼

    マルケイ(国際化工)
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    食器の種類和食器まどり電子レンジ×食器洗浄機
  • ホワイト P408POPリベットTAPD 大阪魂

    ホワイト P408POPリベットTAPD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(44個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
    材質アルミニウム合金、スチール
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)150仕様電源接続部/本体内部
  • FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
  • ロフストランドクラッチ TY132 黒 小 日進医療器

    ロフストランドクラッチ TY132 黒 小

    日進医療器
    8,998税込8,998非課税商品
    1本
    4日以内出荷
    コンパクト(小)サイズもあり
    材質カフ:合成樹脂製支柱:アルミニウム合金製サイズ握り手~上部寸法:190~230mm(ピッチ20mm)、握り手~下部寸法:515~635mm(ピッチ20mm)、子ども用、ふれ止めナット付
  • 平歯車 S2S 協育歯車

    平歯車 S2S

    協育歯車
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • フルートノブ FTK-B-sus MIYOSHI(小西製作所)

    フルートノブ FTK-B-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
  • つなぎ服 フードなし ブラストン

    つなぎ服 フードなし

    ブラストン
    8,298税込9,128
    1着
    翌々日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
    用途クリーンルーム内での作業に。材質ポリエステルサイズS胸囲(cm)112股下(cm)61ウエスト(cm)80~104着丈(cm)142RoHS指令(10物質対応)対応
  • つなぎ服 フード付 ブラストン

    つなぎ服 フード付

    ブラストン
    8,998税込9,898
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
    用途クリーンルーム内での作業に。材質ポリエステルサイズS胸囲(cm)112股下(cm)61ウエスト(cm)80~104着丈(cm)142RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)5.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音形350mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)36.5/39.5材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排)355.5/34.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)5.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形350mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    54,980税込60,478
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所材質鋼板ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • LEDダガーウインカーkit ハリケーン

    LEDダガーウインカーkit

    ハリケーン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    前後セット ノーマル位置に取付
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • コーラル ミドルバック 背メッシュ 肘なし ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ミドルバック 背メッシュ 肘なし ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(ルーバー)ABS樹脂パネル塩ビ鋼板
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途台所適合場所台所材質(ルーバー)ステンレス
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質ABS樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PET樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)5.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形350mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(ルーバー)ABS樹脂パネル塩ビ鋼板