296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

クリアーグリーン 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)32 最高使用圧力(MPa)0.01 外径(Φmm)38 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合
1巻
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm)20 内径(Φmm)15 材質PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0~60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
170 税込187
当日出荷

藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
長さ(m)50 グリーン 使用流体
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)28/32 材質可鍛鉄(亜鉛メッキ) ホース内径(Φmm)19
1個
特価
779 税込857
当日出荷

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 入数50個 適合ホースサイズ(mm)32~50
1袋(50個)
3,980 税込4,378
翌日出荷

安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど エスコ品番EA141BA-32 材質スチール亜鉛メッキ 形状ホースニップル 全長(mm)175 質量(g)382 内径(Φmm)27 ツバ径(Φmm)50 耐圧(MPa)1 寸法I(mm)175
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)175 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463SB-32
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HC-32 バンド厚さ(mm)0.6 適合ホース径(Φmm)20~32
1個
315 税込347
当日出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1-1/4 適合ホース径(Φmm)32
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)20~32 入数10個
1袋(10個)
855 税込941
翌日出荷



1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

1個
6,680 税込7,348
翌日出荷

ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチですき間なく締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.18MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB) 取扱説明書(0.91MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463SB-50
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HC-50 バンド厚さ(mm)0.6 適合ホース径(Φmm)32~50
1個
165 税込182
当日出荷

内径32mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)160×35
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS430) バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9 エスコ品番EA463HB-100 セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース) ケース寸法(mm)234×168×62 適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-47 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色 適合ホース径(Φmm)20~32
1個
155 税込171
当日出荷

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 入数50個 適合ホースサイズ(mm)20~32
1袋(50個)
3,510 税込3,861
翌日出荷


1袋(10個)
770 税込847
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)32~50 入数10個
1袋(10個)
905 税込996
当日出荷