カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 農業機械(55)
  • メカニカル部品(43)
  • 自動車純正部品(32)
  • 作業工具(18)
  • 制御機器(17)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32s24」の検索結果

関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレースヒーター YSL型 ヤガミ

    トレースヒーター YSL型

    ヤガミ
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止
  • トレースヒーター YSL型 ヤガミ

    トレースヒーター YSL型

    ヤガミ
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-24シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-24シリーズ

    コノエ
    30,980税込34,078
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR32×6●全長(mm):2430●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:12150gアズワン品番65-6017-13
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-24シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-24シリーズ

    コノエ
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • ソケットレンチセット 760M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 760M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5763セット内容ソケット(6角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2適合トレーTCB019
  • ATOMS3 Lite M5Stack

    ATOMS3 Lite

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
  • DXパンク修理セット マルニ(マルニ工業)

    DXパンク修理セット

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり22mL、パッチRサイズ(25mm)2枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本、バブルキャップ×2個、らくらくワックス×1個、パンク修理ローラー×1個(変えサンドペーパー×3枚)、タイヤレバー×3本
  • ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS4331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
    セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • Sバーストッパーアール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Sバーストッパーアール

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    269税込296
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    挿入式エンドパーツ
    用途Sバー(SB-24・SB-32)の両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)材質亜鉛ダイカスト
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1セット(86点組)
    欠品中
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ソケットレンチセット 770M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 770M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(16点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途自動車整備セット商品数16点(ソケット:13/ハンドル:3)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1733セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)3.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32ケースMCT2適合トレーTCB020
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット(62点組)
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • ソケットレンチセット 170M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 170M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1セット(33点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
  • ソケットレンチセット 760MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 760MS

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-7142セット内容ソケット(6角):4S-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2適合トレーTCB019
  • パンク修理キット ワンパッチタイプ 大橋産業(BAL)

    パンク修理キット ワンパッチタイプ

    大橋産業(BAL)(9件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    チューブ入りタイヤの完全修理!
    仕様チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイセット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース質量(g)58
  • デジタル(光&同軸) - アナログ オーディオコンバーター変換器 入力:Toslink / デジタルコアキシャル 出力:コンポジット(RCA) StarTech.com

    デジタル(光&同軸) - アナログ オーディオコンバーター変換器 入力:Toslink / デジタルコアキシャル 出力:コンポジット(RCA)

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    同軸デジタルとトスリンク(光デジタル)オーディオ入力に対応 アナログL/R RCAステレオオーディオを出力 小型設計 導入と使い方が簡単 24ビットS/PDIF入力ビットストリーム 32、44.1、48、96 KHz サンプルレートに対応
    セット内容SPDIF - RCAコンバータ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書ブラックケーブル長(m)0.52コネクタ形状同軸デジタルオーディオ(RCA)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メス、Toslink(SPDIF、光学式)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メスケーブル長(cm)52メス形状同軸デジタルオーディオ(RCA)、ステレオオーディオ(2×RCA)、Toslink(SPDIF、光学式)変換タイプメス - メス
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載) M5Stack

    ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)

    M5Stack
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
    仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    47,550税込52,305
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • トラベルポーチ 5種セット アイメディア

    トラベルポーチ 5種セット

    アイメディア(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    5種類のセットで用途に合わせてスッキリ収納!ジムに、旅行に、温泉に!S~Lサイズのポーチはメッシュ生地使用で中身が一目で分かりやすくダブルファスナーで大きく開閉し出し入れ便利!ポーチS、Mは見せたくないブラジャーやショーツの収納に!キャリーケースもこれがあればきれいに収納! 撥水加工の生地なので少々の濡れものでも大丈夫。
    材質ポリエステル100%サイズL質量(g)約148寸法(cm)約39×26×10、M:約32×21×10、S:約27.5×18.5×10、ポーチM:約30×24、ポーチS:約27×21
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • ドラパステンプレート(S型) ドラパス

    ドラパステンプレート(S型)

    ドラパス
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ドラパスS型テンプレートは、徹底したコスト削減を追求し、無駄のない板寸法を決めております。 コストパフォーマンスの高い商品群です。 耐衝撃アクリル材・グレースモーク色・片面マット仕上
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×230×1.0
  • リュックカン 日本紐釦貿易

    リュックカン

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    径(Φmm)2内寸(幅W×高さH)(mm)50×17
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    39,863税込43,849
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SD

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    65,980税込72,578
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
    セット商品数53差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(C63C+C63B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷
    デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
    入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    169,800税込186,780
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷