カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「32spw」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプリーズ 名刺ホルダー コンパクトタイプ キングジムシンプリーズ 名刺ホルダー コンパクトタイプキングジム(8件のレビュー)
559税込615
1冊
当日出荷
持ち運びにも便利なコンパクトタイプの名刺ホルダー。ポケットは溶着式なので、見開きやページめくりも容易。名刺やカードが落ちにくいヨコ入れタイプ。
材質(表紙・ポケット)再生PP幅(mm)111型式1列3段高さ(mm)192グリーン購入法適合
内径ボーリングバー A-PWLN 95° ケナメタル内径ボーリングバー A-PWLN 95°ケナメタル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
内径ボーリングバー。A-PWLN95°用。スチールシャンク。クーラントスルー
ホルダー 京セラホルダー京セラ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)40シャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
ホルダ イスカルホルダイスカル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 内径加工用ボーリングバー A-PWLNR/L-X/G イスカルヘリターンLD 内径加工用ボーリングバー A-PWLNR/L-X/Gイスカル
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PWLNR/Lタンガロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ逃げ角(°)0シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
用途中径一般用。勝手左[L]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
ヘリターンLD 内径加工用ボーリングバー A-PWLNR/L-X/G イスカルヘリターンLD 内径加工用ボーリングバー A-PWLNR/L-X/Gイスカル
65,980税込72,578
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
クローレ塗装扉6人用プッシュ錠<配送時組立サービス付> イトーキクローレ塗装扉6人用プッシュ錠<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
22日以内出荷
1人1人の使い心地に配慮したニュースタンダードロッカー
幅(mm)900質量(kg)52.2高さ(mm)1790タイプ6人用奥行(mm)515プッシュボタン錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790サービス分類組立・設置・取付
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
UDライニングボルトセット ModesUDライニングボルトセットModes
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
メーカーUD呼び寸法M10
スープラディスクⅡ 200シリーズ PALL(ポール)スープラディスクⅡ 200シリーズPALL(ポール)
29,980税込32,978
1本
87日以内出荷
次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
スープラディスクⅡ 200Xシリーズ PALL(ポール)スープラディスクⅡ 200XシリーズPALL(ポール)
29,980税込32,978
1本
91日以内出荷
次世代のデプスフィルターモジュールです。 茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。 独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。 優れた耐熱性・耐圧性です。 堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。 ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。 FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。 ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿)質量(kg)5~6直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様)高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様)ろ過面積(m2)1.8耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04