カテゴリ
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm
SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き色ブラッククランク長(mm)170
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin UFQFPN STM32F042K4U6
STMicro¥169,800税込¥186,7801セット(490個)7日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 32●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 16 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃mm●STM32F042x4 / x6 マイクロコントローラは、最大 48 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 32 KB のフラッシュメモリと 6 KB の SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O を搭載しています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C x 1 、 SPI x 2 、 I2S x 1 、 HDMI CEC x 1 、 USART x 2 )、 USB フルスピードデバイス(水晶不要) x 1 、 CAN x 112 ビット ADC x 116 ビットタイマ x 432 ビットタイマ x 1 、高度制御 PWM タイマ x 1 を搭載しています。 STM32F042x4 / x6 マイクロコントローラは、 20 ピン→ 48 ピンの 7 つの異なるパッケージにデバイスを収容しています。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。 このような特長を備えた STM32F042x4 / x6 マイクロコントローラは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトストラップ スタビライズ12X32
Nikon(ニコン)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷双眼鏡用のソフトストラップです。対応製品MONARCH M7 8x42、MONARCH M7 10x42、MONARCH M7 8x30、MONARCH M7 10x30、MONARCH M5 8x42、MONARCH M5 10x42、MONARCH M5 12x42、MONARCH 7 8x42、MONARCH 7 10x42、MONARCH 8.5x56D CF/10x56D CF/12x56D CF、スタビライズ12x32、スタビライズ16x32
EDGストラップ(SAY)
Nikon(ニコン)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷ストラップ SAY。対応製品EDG 7x42、EDG 8x42、EDG 10x42、EDG 8x32、EDG 10x32
フォークオイルシール Φ32
アリート(ariete)¥1,798税込¥1,9781個92日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.013。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8220005/CAGIVA:800022966/MARZOCCHI:528009]。タイプ:SC。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ32 [32x42x7]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:42。内径:32。フォーク径:Φ32mm。高さ:7。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:HP1/REDROSE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ32 [32×42×7]高さ(mm)7タイプSC径(Φmm)フォーク:32外径(mm)42内径(mm)32
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら