カテゴリ
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「32x42x7」の検索結果

FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm
SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き色ブラッククランク長(mm)170
フォークオイルシール Φ32
アリート(ariete)¥1,798税込¥1,9781個92日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.013。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8220005/CAGIVA:800022966/MARZOCCHI:528009]。タイプ:SC。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ32 [32x42x7]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:42。内径:32。フォーク径:Φ32mm。高さ:7。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:HP1/REDROSE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ32 [32×42×7]高さ(mm)7タイプSC径(Φmm)フォーク:32外径(mm)42内径(mm)32