カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)

「32x42x7」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm SHIMANO(シマノ)

    FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
    ブラッククランク長(mm)170
  • EDGストラップ(SAY) Nikon(ニコン)

    EDGストラップ(SAY)

    Nikon(ニコン)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ストラップ SAY。
    対応製品EDG 7x42、EDG 8x42、EDG 10x42、EDG 8x32、EDG 10x32
  • フォークオイルシール Φ32 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ32

    アリート(ariete)
    1,798税込1,978
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.013。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8220005/CAGIVA:800022966/MARZOCCHI:528009]。タイプ:SC。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ32 [32x42x7]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:42。内径:32。フォーク径:Φ32mm。高さ:7。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:HP1/REDROSE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ32 [32×42×7]高さ(mm)7タイプSC径(Φmm)フォーク:32外径(mm)42内径(mm)32