カテゴリ
- 作業工具(4)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3305x」の検索結果

液晶保護フィルム フィリップス 55BDL3305X/11 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種フィリップス 55BDL3305X/11取付方式シリコン吸着対応インチサイズ55インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット/反射防止
12角セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷穴角12角差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12角セミディープソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷穴角12角トラスコ品番811-8310差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 12角セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 12角セミディープソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,998税込¥10,9981セット(9点組)欠品中差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4質量(g)460差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形
NS(日進工具)¥7,498税込¥8,2481本5日以内出荷高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6コーティング30
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。用途プリハードン鋼/高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現させてトータルコストを削減。45~70HRCの高硬度鋼でも、長寿命・高能率に加工が可能。用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数3全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlus首角γ(°)15°ねじれ角(°)30![七夕個人セット土台付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85385004-220714-02.jpg)
七夕個人セット土台付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥682税込¥7501セット3日以内出荷笹と飾りがセット 便利な土台付も新登場。材質:プラスチック,鉄,紙,EVA等。サイズ:EVA台座:70x105x33m、笹:約560x630mm。セット内容:七夕用笹63cm×1、色紙6色組×1、カラーモール8色組×1、ホログラムシート×1、両面カラー工作紙16切×1、EVA台座×1、名前札×1用途七夕飾りの制作や学校・保育園の七夕行事やクラフト・ワークショップに。セット内容七夕用笹63cm×1、色紙6色組×1、カラーモール8色組×1、ホログラムシート×1、両面カラー工作紙16切×1、EVA台座×1、名前札×1材質プラスチック、鉄、紙、EVA等寸法(mm)EVA台座:70×105×33、笹:約560×630色緑
737x305x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/黒)
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷ジッパー取付タイプの中仕切りが2枚あり、バッグの中を3つに分けることができます。 バッグの中にもストラップがあり、荷崩れを防止します。 手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使用できます。 肩掛けベルトは取外して収納できます。 リュック用ベルトもDリングから外して収納できます。色ブラックエスコ品番EA927CF-14材質ポリエステル600デニール質量(kg)1.95容量(L)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×305×330
737x305x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/OD)
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷ジッパー取付タイプの中仕切りが2枚あり、バッグの中を3つに分けることができます。 バッグの中にもストラップがあり、荷崩れを防止します。 手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使用できます。 肩掛けベルトは取外して収納できます。 リュック用ベルトもDリングから外して収納できます。色OD色エスコ品番EA927CF-15材質ポリエステル600デニール質量(kg)1.95容量(L)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×305×330![305x335x165mm [メタルラック用]棚下バスケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50737968-180223-02.jpg)
305x335x165mm [メタルラック用]棚下バスケット
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷棚奥行275mm以上対応。 ラックの棚下を有効活用できます。エスコ品番EA976AJ-50材質スチール(クロムメッキ)質量(g)730耐荷重(kg)10外寸(mm)305×335×165内寸(mm)250×320×125適合サイズA4サイズ適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14![七夕スタンドセット 大 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85385013-220714-02.jpg)
七夕スタンドセット 大
アーテック[学校教材・教育玩具]¥510税込¥5611セット3日以内出荷スタンド付の七夕セットに大サイズが新登場。材質:PVC,鉄,EVA。サイズ:EVA台座:70x105x33m、笹:約560x630mm。セット内容:本体×1、EVA台座×1用途七夕飾りの制作や学校・保育園の七夕行事やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、EVA台座×1材質PVC、鉄、EVA寸法(mm)EVA台座:70×105×33、笹:約560×630色緑
533x305x279mm/44.9L ボストンバッグ
エスコ¥5,930税込¥6,5231個4日以内出荷ショルダーベルト付。材質ポリエステル600デニールエスコ品番EA927CJ-12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:533×279×305、内寸:410×250×305
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。13 Slate OLED (T3300)。14X (K3405)。15 K513。15 OLED K513。15X (K3504)。15X。16X (K3605)。A3402WBAK。B1 (B1402)。B1 (B1402CVA)。B1 (B1502)。B1 (B1502CVA)。B1 B1400。B1 B1500。B1100F。B1100FKA。B1402CVA-EB0521X。B1402CVA-EB0522X。B1402CVA-EB0523X。B1502CVA-BQ0404X。B1502CVA-BQ0405X。B1502CVA-BQ0406X。B5 (B5302)。B5 Flip。B5。B9 (B9400)。B9 OLED (B9403)。BR1402F。C223。C423。C424。C425。C425TA。C523。CM14 (CM1402C)。CM14 Flip (CM1402F)。CM30 Detachable(CM3001)。CM3001DM2A-R70006。CM3401FFA-LZ0194。CM3401FFA-LZ0211。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス













![七夕個人セット土台付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85385004-220714-02.jpg)


![305x335x165mm [メタルラック用]棚下バスケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50737968-180223-02.jpg)
![七夕スタンドセット 大 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85385013-220714-02.jpg)