NS(日進工具)
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形
高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。
3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。
用途
被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。
金型及び部品の切削加工に。
刃数
3(ZEFP)
シャンク径(Φmm)
6
コーティング
30
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
首下長(mm)
最大切込み量ap(mm)
切削径(Φmm)
半径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82615237
MLFH330 1XR1
715-8060
3
1
1
コーナ:0.03
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82616366
MLFH330 4XR4
715-8059
12
4
4
コーナ:0.1
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82619139
MLFH330 6XR6
715-8062
20
6
6
コーナ:0.3
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82628397
MLFH330 5XR5
715-8058
15
5
5
コーナ:0.2
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください