カテゴリ

  • バイク純正部品(33)
  • 作業工具(4)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「3305x」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム フィリップス 55BDL3305X/11 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム フィリップス 55BDL3305X/11 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種フィリップス 55BDL3305X/11取付方式シリコン吸着対応インチサイズ55インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット/反射防止
  • 12角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12角セミディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    穴角12角差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 名札掛 友屋

    名札掛

    友屋
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    付属品名札掛用札付属
  • 12角セミディープソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12角セミディープソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    穴角12角トラスコ品番811-8310差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"(9.5mm)SQ. 12角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 12角セミディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"(9.5mm)SQ. 12角セミディープソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 12角セミディープソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,998税込10,998
    1セット(9点組)
    欠品中
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4質量(g)460差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/1920×1080 Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/1920×1080

    Philips
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    ビデオウォール専用モデル輝度:500cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:340W/ビデオウォール専用モデル。ベゼル幅(BtoB幅)は2.9mmの薄型設計。
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:ADS●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):682.1x1211.3x97.8mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.21x0.63mm寸法54.7型消費電力(W)180電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2本体質量(g)28.8K表面処理ノングレア入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)340コントラスト比1200:1輝度500cd/m2表示色約1,670万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-Subケーブル(4m)、電源ケーブル (3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、IRデイジーチェーンケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル (2.0m)、HDMI ケーブル(1.8m)、LAN ケーブル(2.0m)入力端子HDMI2.0x2、DVI-Dx1、DisplayPort1.2x1、D-subx1、3.5mmステレオミニジャックx1、IRx1、RJ45x2、USB2.0タイプAx2スピーカーあり10Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ55型USBあり
  • 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高能率レンズ形

    NS(日進工具)
    7,498税込8,248
    1本
    5日以内出荷
    高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。
    用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6コーティング30
  • 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル

    NS(日進工具)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。
    用途プリハードン鋼/高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現させてトータルコストを削減。45~70HRCの高硬度鋼でも、長寿命・高能率に加工が可能。
    用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数3全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlus首角γ(°)15°ねじれ角(°)30
  • BOLT,FLANGE,SH,6X  90003KR3305 ホンダ

    BOLT,FLANGE,SH,6X 90003KR3305

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,STUD,9X101  90005MK3305 ホンダ

    BOLT,STUD,9X101 90005MK3305

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • TANK KIT FUEL ホンダ

    TANK KIT FUEL

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SET,STUD 6X22 & R  64512KV3305 ホンダ

    SET,STUD 6X22 & R 64512KV3305

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • APC NetShelter SX 45U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3305 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 45U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3305

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    329,800税込362,780
    1台
    7日以内出荷
    業界標準のサーバーラックは、中密度から高密度の環境に対応し、従来のネットワーククローゼットの2ポストおよび4ポストラックの高さに加え、3Uの追加スペースを備えています。奥行きのあるラック設計により、最も奥行きのあるデバイスでも十分なラックマウントスペースを確保でき、ラックPDUの垂直マウントやケーブル管理のためのスペースも十分に確保されています。
    仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】45U付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル幅(mm)600質量(kg)141取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2124タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/1048、最小/190.5奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • 七夕個人セット土台付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    七夕個人セット土台付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    682税込750
    1セット
    3日以内出荷
    笹と飾りがセット 便利な土台付も新登場。材質:プラスチック,鉄,紙,EVA等。サイズ:EVA台座:70x105x33m、笹:約560x630mm。セット内容:七夕用笹63cm×1、色紙6色組×1、カラーモール8色組×1、ホログラムシート×1、両面カラー工作紙16切×1、EVA台座×1、名前札×1
    用途七夕飾りの制作や学校・保育園の七夕行事やクラフト・ワークショップに。セット内容七夕用笹63cm×1、色紙6色組×1、カラーモール8色組×1、ホログラムシート×1、両面カラー工作紙16切×1、EVA台座×1、名前札×1材質プラスチック、鉄、紙、EVA等寸法(mm)EVA台座:70×105×33、笹:約560×630
  • ヒーターセット(EA305XR-33用) エスコ

    ヒーターセット(EA305XR-33用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1セット
    翌日出荷
    EA305XR-33用
    仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚
  • シリコンゴム(EA305XR-33用) エスコ

    シリコンゴム(EA305XR-33用)

    エスコ
    700税込770
    1本
    翌日出荷
    EA305XR-33用 卓上式溶着タイプ
  • 737x305x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/黒) エスコ

    737x305x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/黒)

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    ジッパー取付タイプの中仕切りが2枚あり、バッグの中を3つに分けることができます。 バッグの中にもストラップがあり、荷崩れを防止します。 手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使用できます。 肩掛けベルトは取外して収納できます。 リュック用ベルトもDリングから外して収納できます。
    ブラックエスコ品番EA927CF-14材質ポリエステル600デニール質量(kg)1.95容量(L)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×305×330
  • 737x305x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/OD) エスコ

    737x305x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/OD)

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    ジッパー取付タイプの中仕切りが2枚あり、バッグの中を3つに分けることができます。 バッグの中にもストラップがあり、荷崩れを防止します。 手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使用できます。 肩掛けベルトは取外して収納できます。 リュック用ベルトもDリングから外して収納できます。
    OD色エスコ品番EA927CF-15材質ポリエステル600デニール質量(kg)1.95容量(L)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×305×330
  • 305x335x165mm [メタルラック用]棚下バスケット エスコ

    305x335x165mm [メタルラック用]棚下バスケット

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    棚奥行275mm以上対応。 ラックの棚下を有効活用できます。
    エスコ品番EA976AJ-50材質スチール(クロムメッキ)質量(g)730耐荷重(kg)10外寸(mm)305×335×165内寸(mm)250×320×125適合サイズA4サイズ適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 125V ac 0233005.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 125V ac 0233005.MXP

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラスUL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ定格電圧(V)125ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七夕スタンドセット 大 アーテック[学校教材・教育玩具]

    七夕スタンドセット 大

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    510税込561
    1セット
    3日以内出荷
    スタンド付の七夕セットに大サイズが新登場。材質:PVC,鉄,EVA。サイズ:EVA台座:70x105x33m、笹:約560x630mm。セット内容:本体×1、EVA台座×1
    用途七夕飾りの制作や学校・保育園の七夕行事やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、EVA台座×1材質PVC、鉄、EVA寸法(mm)EVA台座:70×105×33、笹:約560×630
  • ベアリング 93306-305XG YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-305XG

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-005X3 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-005X3

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-205XD YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205XD

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-205XV YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205XV

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-205XJ YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205XJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-205XU YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205XU

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-305X7 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-305X7

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-205XG YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205XG

    YAMAHA(ヤマハ)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-305XB YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-305XB

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-005X0 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-005X0

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-205X2 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205X2

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-305XV YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-305XV

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-305XN YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-305XN

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 533x305x279mm/44.9L ボストンバッグ エスコ

    533x305x279mm/44.9L ボストンバッグ

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    4日以内出荷
    ショルダーベルト付。
    材質ポリエステル600デニールエスコ品番EA927CJ-12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:533×279×305、内寸:410×250×305
  • ベアリング 93306-205XP YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205XP

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • ベアリング 93306-205XE YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-205XE

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • シム 33.5X41.8X1.1 09160-33005 スズキ

    シム 33.5X41.8X1.1 09160-33005

    スズキ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷