カテゴリ

  • 店舗什器・備品(42)
  • オフィス家具(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 厨房用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 住設機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330h100」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 838 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 838 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:838mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-3225アズワン品番65-8019-32
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03

    三木プーリ
    137,867税込151,654
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法N(mm)57寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03

    三木プーリ
    140,800税込154,880
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    4,998税込5,498
    1本
    42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ

    マグネットポケット A4横ワイド

    リヒトラブ(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    A4コピー用紙500枚収納可能。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
    材質スチール・ネオジム磁石サイズA4 横ワイド規格目安保持荷重3kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180荷重(kg)(目安)3
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm

    TDK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 330mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 500mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ SLF6025シリーズ. 電源用SMDインダクタ(巻線、磁気シールド) 電源系に最適な低Rdc、大電流、省エネタイプ 携帯機器、パソコンその他の各種電子機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST3

    三島精器
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • マグネットポケット 横ワイド リヒトラブ

    マグネットポケット 横ワイド

    リヒトラブ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    A4コピー用紙500枚収納可能。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
    材質スチール・ネオジム磁石サイズA4 横ワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180荷重(kg)(目安)3
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST2 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST2

    三島精器
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST1

    三島精器
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    22,513税込24,764
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO

    手提げ紙袋 カラーチャームバッグ

    HEIKO
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    落ちついたカラー無地の手提げ紙袋です。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付です。
    材質未晒クラフト紙120g手紐アクリル紐
  • ホワイトサム ステンケーキトレー ホワイトサム

    ホワイトサム ステンケーキトレー

    ホワイトサム
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    21-0ステンレス製。見栄えが良く、食材を引き立てます。21-0とはクロム含有量を21%に高め、18-8ステンレスと同等の耐食性を保持。
    材質21-0ステンレス板厚(mm)0.7
  • 自動紐手提袋 茶無地 ベルべ

    自動紐手提袋 茶無地

    ベルべ
    2,698税込2,968
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類手提げ袋
  • grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー100 5人乗り (GT0330-A H10/01~H19/08)専用 grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー100 5人乗り (GT0330-A H10/01~H19/08)専用

    grace
    42,980税込47,278
    1セット
    9日以内出荷
    こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
    用途純正シートの保護、シートカスタム
  • ポータブル型電気伝導率セット HORIBA(堀場製作所)

    ポータブル型電気伝導率セット

    HORIBA(堀場製作所)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827147データメモリ500抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。防塵防水性能IP67相当電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
  • 330x390x100mm トートバッグ エスコ

    330x390x100mm トートバッグ

    エスコ(1件のレビュー)
    755税込831
    1個
    当日出荷
    混率(%)コットン100エスコ品番EA927AM-15容量(L)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×390
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
  • カラー手提げ袋 HEIKO

    カラー手提げ袋

    HEIKO
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐
    クラフトタイプ末晒120g/m2
  • シュリンク包装セット エスコ

    シュリンク包装セット

    エスコ
    37,600税込41,360
    1セット
    当日出荷
    溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
    シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
  • サミー 耐熱PCフライヤー油缶用カゴ EBM(江部松商事)

    サミー 耐熱PCフライヤー油缶用カゴ

    EBM(江部松商事)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    材質スチール寸法(mm)240×330×H100網目30メッシュEBM品番7231000
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    46,038税込50,642
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • ビニールカバー紙袋 HEIKO

    ビニールカバー紙袋

    HEIKO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ビニールカバーには焼却の際に有害物質を発生させないポリプロピレンを使用しております。ビニールカバー掛け 口ボール・底ボール・ハトメ付 手紐:PP紐
    ゴールドチェック
  • A4モノクロレーザープリンター Satera LBP6040 Canon

    A4モノクロレーザープリンター Satera LBP6040

    Canon
    9,898税込10,888
    1台
    翌日出荷
    コンパクトWi-Fiプリンター&手軽なUSBモデル。身近で使えるパーソナルA4プリンター
    仕様●CPU:Canon Custom Processor(192MHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)●その他環境及び安全規格:その他環境規格:無し●エコマーク:登録●ソフト:ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー、e-マニュアル、MF/LBPネットワーク・セットアップ・ツール)●メモリ(標準):標準:32MB(増設不要)●両面印刷:なし●印刷時消費電力:動作時平均:約330W●印字色:モノクロ●印字速度(モノクロ):18PPM●国際エネルギースター:登録●排紙方式:フェイスダウン:100枚●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):W364×D249×H199mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●電気通信事業法備考:公共回線へ接続しない為●電波法:適合●電波法備考:電無線LAN電源AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)本体質量(kg)約5(カートリッジを除く)最大消費電力(W)740,最大:740以下解像度2400dpi相当ウォームアップ時間10秒以下トナー定着方式オンデマンド定着方式印刷方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙方式給紙カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)待機時:約1.8、約0.8(i-Fi設定時は約2.8、約1.6) ※ デフォルト約0.8USBあり USB 2.0 Hi-Speed×1(USB1.xサポート)LANあり IEEE802.11 b/g/n
  • Lアングル棚受け NAIGAI

    Lアングル棚受け

    NAIGAI
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
    用途棚受け、カウンターブラケット材質幅(mm)50耐荷重(kg)40kg/3本棚受け金具L型棚受け
  • 木製キャンバー・木製ストッパー FSC藤原産業

    木製キャンバー・木製ストッパー

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鋼材・資材・丸パイプなどのストッパーに最適です
    質量(kg)1
  • 12pcs.ソケットセット1/2 trad

    12pcs.ソケットセット1/2

    trad(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    1/2のソケットレンチセット 収納に便利なソケットホルダー付。
    差込角(mm)12.7セット内容1/2"ラチェットハンドル、1/2"ソケットx10pcs(10・12・13・14・17・19・21・22・23・24mm)、1/2"エキパー:125mm質量(g)1500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×100×50セット商品数12
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST4

    三島精器
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 車椅子サイドクッション ナビス(アズワン)

    車椅子サイドクッション

    ナビス(アズワン)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    車椅子乗車時の横倒れを防止します。固定面ファスナーで車椅子のアームサポートにクッションを固定できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
    材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)ライトブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×330アズワン品番8-792-01
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST5 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST5

    三島精器
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイト付きグリーン購入法適合
  • LED小型回転灯 エスコ

    LED小型回転灯

    エスコ
    9,250税込10,175
    1個
    翌日出荷
  • ファンシーバッグ 黒/10枚 EA927SAシリーズ エスコ

    ファンシーバッグ 黒/10枚 EA927SAシリーズ

    エスコ
    2,800税込3,080
    1束(10枚)
    翌日出荷
    材質本体/コート紙(表面グロスPP貼り) 手紐/ポリエステル厚さ(g/m2)160
  • 【ガスボンベセット】カセットコンロ 省エネタイプ【3色】 アイリスオーヤマ

    【ガスボンベセット】カセットコンロ 省エネタイプ【3色】

    アイリスオーヤマ
    5,498税込6,048
    1セット
    翌日出荷
    省エネタイプのカセットコンロと専用ガスボンベのセットです。・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。・16.6%ガス消費を低減【※】。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。
    用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×100安全装置圧力感知ガス通路遮断方式寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)2.92,500保証期間お買い上げ日より1年間ガス消費量(g/h)約211/時周囲温度20℃
  • 330x140x160mm コンビバッグ(2個組) エスコ

    330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

    エスコ
    6,060税込6,666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925C-1材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)ブラック:8、ブルー:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラック:330×140×160、ブルー:300×100×120
  • 扉付 シューズボックス 鍵付 BST2 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵付 BST2

    三島精器
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイト有りグリーン購入法適合
  • ファンシーバッグ 紫紺/10枚 EA927SAシリーズ エスコ

    ファンシーバッグ 紫紺/10枚 EA927SAシリーズ

    エスコ
    2,800税込3,080
    1束(10枚)
    翌日出荷
    材質本体/コート紙(表面グロスPP貼り) 手紐/ポリエステル紫紺厚さ(g/m2)160
  • 330x185x100mm マグネット付コーナーポケット エスコ

    330x185x100mm マグネット付コーナーポケット

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×185×100