カテゴリ

  • 店舗什器・備品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330h100」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03

    三木プーリ
    137,867税込151,654
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法N(mm)57寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03

    三木プーリ
    140,800税込154,880
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    4,998税込5,498
    1本
    42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ

    マグネットポケット A4横ワイド

    リヒトラブ(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    A4コピー用紙500枚収納可能。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
    材質スチール・ネオジム磁石サイズA4 横ワイド規格目安保持荷重3kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180荷重(kg)(目安)3
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 330mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm

    TDK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 330mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 500mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ SLF6025シリーズ. 電源用SMDインダクタ(巻線、磁気シールド) 電源系に最適な低Rdc、大電流、省エネタイプ 携帯機器、パソコンその他の各種電子機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットポケット 横ワイド リヒトラブ

    マグネットポケット 横ワイド

    リヒトラブ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    A4コピー用紙500枚収納可能。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
    材質スチール・ネオジム磁石サイズA4 横ワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180荷重(kg)(目安)3
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    22,513税込24,764
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO

    手提げ紙袋 カラーチャームバッグ

    HEIKO
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    落ちついたカラー無地の手提げ紙袋です。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付です。
    材質未晒クラフト紙120g手紐アクリル紐
  • ホワイトサム ステンケーキトレー ホワイトサム

    ホワイトサム ステンケーキトレー

    ホワイトサム
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    21-0ステンレス製。見栄えが良く、食材を引き立てます。21-0とはクロム含有量を21%に高め、18-8ステンレスと同等の耐食性を保持。
    材質21-0ステンレス板厚(mm)0.7
  • 自動紐手提袋 茶無地 ベルべ

    自動紐手提袋 茶無地

    ベルべ
    2,698税込2,968
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類手提げ袋
  • grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー100 5人乗り (GT0330-A H10/01~H19/08)専用 grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー100 5人乗り (GT0330-A H10/01~H19/08)専用

    grace
    42,980税込47,278
    1セット
    9日以内出荷
    こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
    用途純正シートの保護、シートカスタム
  • ポータブル型電気伝導率セット HORIBA(堀場製作所)

    ポータブル型電気伝導率セット

    HORIBA(堀場製作所)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827147データメモリ500抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。防塵防水性能IP67相当電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
  • 330x390x100mm トートバッグ エスコ

    330x390x100mm トートバッグ

    エスコ(1件のレビュー)
    755税込831
    1個
    当日出荷
    混率(%)コットン100エスコ品番EA927AM-15容量(L)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×390
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
  • カラー手提げ袋 HEIKO

    カラー手提げ袋

    HEIKO
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐
    クラフトタイプ末晒120g/m2
  • サミー 耐熱PCフライヤー油缶用カゴ EBM(江部松商事)

    サミー 耐熱PCフライヤー油缶用カゴ

    EBM(江部松商事)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    材質スチール寸法(mm)240×330×H100網目30メッシュEBM品番7231000
  • ビニールカバー紙袋 HEIKO

    ビニールカバー紙袋

    HEIKO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ビニールカバーには焼却の際に有害物質を発生させないポリプロピレンを使用しております。ビニールカバー掛け 口ボール・底ボール・ハトメ付 手紐:PP紐
    ゴールドチェック
  • A4モノクロレーザープリンター Satera LBP6040 Canon

    A4モノクロレーザープリンター Satera LBP6040

    Canon
    9,898税込10,888
    1台
    翌日出荷
    コンパクトWi-Fiプリンター&手軽なUSBモデル。身近で使えるパーソナルA4プリンター
    仕様●CPU:Canon Custom Processor(192MHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)●その他環境及び安全規格:その他環境規格:無し●エコマーク:登録●ソフト:ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー、e-マニュアル、MF/LBPネットワーク・セットアップ・ツール)●メモリ(標準):標準:32MB(増設不要)●両面印刷:なし●印刷時消費電力:動作時平均:約330W●印字色:モノクロ●印字速度(モノクロ):18PPM●国際エネルギースター:登録●排紙方式:フェイスダウン:100枚●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):W364×D249×H199mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●電気通信事業法備考:公共回線へ接続しない為●電波法:適合●電波法備考:電無線LAN電源AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)本体質量(kg)約5(カートリッジを除く)最大消費電力(W)740,最大:740以下解像度2400dpi相当ウォームアップ時間10秒以下トナー定着方式オンデマンド定着方式印刷方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙方式給紙カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)待機時:約1.8、約0.8(i-Fi設定時は約2.8、約1.6) ※ デフォルト約0.8USBあり USB 2.0 Hi-Speed×1(USB1.xサポート)LANあり IEEE802.11 b/g/n
  • Lアングル棚受け NAIGAI

    Lアングル棚受け

    NAIGAI
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
    用途棚受け、カウンターブラケット材質幅(mm)50耐荷重(kg)40kg/3本棚受け金具L型棚受け
  • 木製キャンバー・木製ストッパー FSC藤原産業

    木製キャンバー・木製ストッパー

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鋼材・資材・丸パイプなどのストッパーに最適です
    質量(kg)1
  • 12pcs.ソケットセット1/2 trad

    12pcs.ソケットセット1/2

    trad(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    1/2のソケットレンチセット 収納に便利なソケットホルダー付。
    差込角(mm)12.7セット内容1/2"ラチェットハンドル、1/2"ソケットx10pcs(10・12・13・14・17・19・21・22・23・24mm)、1/2"エキパー:125mm質量(g)1500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×100×50セット商品数12
  • 330x140x160mm コンビバッグ(2個組) エスコ

    330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

    エスコ
    6,060税込6,666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925C-1材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)ブラック:8、ブルー:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラック:330×140×160、ブルー:300×100×120
  • EXIT ドライバーホルダー2段 WORKERZ EXIT

    EXIT ドライバーホルダー2段

    WORKERZ EXIT
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    ・ベルト通し幅:50mmまで対応
    用途工具などの収納に材質本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール質量(g)約266本体サイズ(mm)W100×H330×D70
  • キャリングバッグ サンワサプライ

    キャリングバッグ

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    トート、リュック、手持ちの3WAYスタイルで使用できます。スタイルに合わせてハンドルの長さを調整できます。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。小物ポケットやペン差し、キャリーサポーターなど機能充実です。左右のサイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収納できます。リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。
    仕様■カラー:ブラック■撥水加工:なし■気室数:1気室■マチ拡張:なし■材質(表装):ポリエステル■キャリーサポーター:あり■重量:約730g■PC収納部内寸:約W345×H300mm参考収納寸法(W330×D20×H350mm)■内寸:約W350×D100×H340mm■対応機種:13.3型ワイドまでのノートパソコン■ハンドルの長さ:44~70cm■底鋲付き
  • PC ガストロノームパン用角型カバー EBM(江部松商事)

    PC ガストロノームパン用角型カバー

    EBM(江部松商事)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリカーボネイト
  • 体圧分散式クッション カバー着脱タイプ molten

    体圧分散式クッション カバー着脱タイプ

    molten
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    30/90°側臥位・拘縮患者の仰臥位・ファウラー位のポジショニングをサポートします。優しい感触のまくらとして、安楽な体位変換や体位保持に適したクッションとして使えます。洗浄・水切り・乾燥が早く、丸洗い可能です。
    質量(g)800洗濯方法丸洗い可洗濯温度(40℃以下)/乾燥機可(80℃以下)
  • プレスリッド EBM(江部松商事)

    プレスリッド

    EBM(江部松商事)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    フィルム部分を押すだけで、簡単に密閉。飲料、食品の保存に便利です。
    材質ポリカーボネイト、ポリウレタンエラストマー耐用温度(℃)-20~140℃
  • 仕切りケース付きファイルボックス ナカバヤシ

    仕切りケース付きファイルボックス

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    仕切りケース5個付き。A4サイズのクリアホルダーが収納可能。本棚にすっきり収納できる。持ち運びに便利な取っ手付き。
    材質サイズA4耐荷重(kg)合計2(仕切りケース1個あたり400g)本体質量(g)約650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×100×240内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)仕切りケース:約318×15×224
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • 紙袋 ブライトバッグ HEIKO

    紙袋 ブライトバッグ

    HEIKO
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル ハトメ付
    タイプコート紙160g/m2
  • コロニーカウンター CL-570型 SIBATA(柴田科学)

    コロニーカウンター CL-570型

    SIBATA(柴田科学)
    79,200税込87,120
    1台
    3日以内出荷
    フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。
    型式CL-570型質量(kg)約6.5径(Φmm)(シャーレ)150 max.電源AC100V 0.5A表示0000~9999 LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100レンズΦ100mm、倍率1.5倍計数方式マーキングペン蛍光灯リング型 30W
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • ステイジャー ツーバーナーコンロ CAPTAIN STAG

    ステイジャー ツーバーナーコンロ

    CAPTAIN STAG
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    材質本体・ふた(フード):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナー:ステンレス鋼質量(g)4600出力3000kcal/h×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立)640×330×490、(収納)525×300×100点火方式圧電着火方式ガス消費量(g/h)250×2
  • ENDOエンボスウェーブ ケーキトレー ホワイトサム

    ENDOエンボスウェーブ ケーキトレー

    ホワイトサム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    梨地模様が食材を引き立てます。
    材質18-8ステンレス(sus304)板厚(mm)0.7
  • 19-0ロイヤルセカンド天ぷら鍋 フジノス

    19-0ロイヤルセカンド天ぷら鍋

    フジノス
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)
    用途100V/200V対応。ガス火/IH対応材質ステンレス(NSSC180)板厚(mm)1.5
  • スーパーシャイナーBi ケミカル山本

    スーパーシャイナーBi

    ケミカル山本
    409,800税込450,780
    1式
    4日以内出荷
    ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)。2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。
    質量(kg)2.8出力(W)300相当(最大12A)
  • ショッピングバッグ 紙袋 日本ノート

    ショッピングバッグ 紙袋

    日本ノート
    299税込329
    1枚
    4日以内出荷
    クラフトは表面にエンボス加工がほどこされ無地とは違う素材感を楽しめます。また、撥水加工により雨にも強い仕様です。ブラックはキズにも強いマットPPをほどこし雨にも強い防水仕様です。耐荷重2kgまで可、繰り返しご使用できる丈夫な紙袋です。 。Lサイズに関しては口・底ボールの厚みを上げておりますので、他サイズよりも耐荷重は上がります。
    材質未晒しクラフト