カテゴリ
- 自動車純正部品(130)
- バイク純正部品(83)
- トラック純正部品(38)
- 制御機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 農業機械(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- メカニカル部品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(72)
- トヨタ(56)
- MAZDA(マツダ)(54)
- 三菱ふそう(17)
- 日野自動車(16)
- SMC(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ミツビシ(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- いすゞ自動車(7)
- タカチ電機工業(6)
- カクダイ(5)
- Kawasaki(5)
- スズキ(4)
- ADVANTEC(4)
- ロゴス(4)
- ダイハツ(4)
- スバル(3)
- ニッサン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「332-12」の検索結果

六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線
RELIEF(14件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.2適合材各種金属ブラシ長(mm)60
机上台<W590>
リヒトラブ(18件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)材質スチール包装包装単位:1:6台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
09-0332-00-12
BINDER(ビンダー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷極数12シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
円すいころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)
KTC(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷から9日以内出荷立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様インチサイズ21世紀バージョンツール形状オフセット
ヘックスビット(インチサイズ)
BONDHUS¥669税込¥7361個当日出荷から30日以内出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
基板用端子台
ワゴジャパン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷色グレー取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
カラー色紙 シール付
デザインフィル(ミドリ)¥529税込¥5821パック当日出荷色紙を急ぎで完成させたい時、記入用シールを配って回収し、色紙に貼りつけるだけで、簡単に寄せ書きが完成します。色紙を回す必要がないので、遠隔地にいる人にも書いてもらえます。自分が書いたメッセージを回覧中に読まれることがありません。記入用のシールが余った場合は、デコレーション用のシールとしてお使いいただけます。人数が少なくても、華やかな寄せ書きが出来上がります。用途「半透明シール」で簡単に寄せ書きができる、シール付き色紙。セット内容本体1枚入(PP袋入)、タイトルシール1枚入、記入用シール16枚入色半透明柄花寸法(高さH×幅W)(mm)色紙本体:272×242、記入用シール:約45×50、タイトルシール:約65×65
myfa コレクションファイル ミニ ワイド
リヒトラブ¥509税込¥5601冊3日以内出荷お気に入りのコレクションをまとめて保管できるファイル。用途ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。キーホルダーが付けられるストラップホール。ポストカードが入る表紙ポケット。コンパクトなので持ち運びに最適。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチール寸法(mm)45×164×179収納枚数350枚穴数2
静電DS-3
クラレプラスチックス¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10
SPペイント 2L
シントーファミリー¥25,980税込¥28,5781セット(4個)4日以内出荷から12日以内出荷塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(kg)2.9容量(L)2主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)14~16(2回塗り)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781パック(50個)5日以内出荷から6日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4