カテゴリ
- 制御機器(11)
- 農業機械(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- タカチ電機工業(6)
- カクダイ(5)
- ロゴス(4)
- KTC(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- 長野計器(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 三木プーリ(2)
- 三菱電機(2)
- リヒトラブ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- ワゴジャパン(2)
- サミニ(2)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「332-12」の検索結果

六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線
RELIEF(14件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.2適合材各種金属ブラシ長(mm)60
机上台<W590>
リヒトラブ(18件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80総耐荷重(kg)15(等分布)材質スチール包装包装単位:1:6台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67形態組立式(工具付き)
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
円すいころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
ヘックスビット(インチサイズ)
BONDHUS¥589~税込¥648~1個当日出荷から30日以内出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)
KTC(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷から翌々日出荷立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様インチサイズ21世紀バージョンツール形状オフセット
基板用端子台
ワゴジャパン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷色グレー取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
カラー色紙 シール付
デザインフィル(ミドリ)¥529税込¥5821パック当日出荷色紙を急ぎで完成させたい時、記入用シールを配って回収し、色紙に貼りつけるだけで、簡単に寄せ書きが完成します。色紙を回す必要がないので、遠隔地にいる人にも書いてもらえます。自分が書いたメッセージを回覧中に読まれることがありません。記入用のシールが余った場合は、デコレーション用のシールとしてお使いいただけます。人数が少なくても、華やかな寄せ書きが出来上がります。用途「半透明シール」で簡単に寄せ書きができる、シール付き色紙。セット内容本体1枚入(PP袋入)、タイトルシール1枚入、記入用シール16枚入色半透明柄花寸法(高さH×幅W)(mm)色紙本体:272×242、記入用シール:約45×50、タイトルシール:約65×65
myfa コレクションファイル ミニ ワイド
リヒトラブ¥509税込¥5601冊4日以内出荷お気に入りのコレクションをまとめて保管できるファイル。用途ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。キーホルダーが付けられるストラップホール。ポストカードが入る表紙ポケット。コンパクトなので持ち運びに最適。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチール寸法(mm)45×164×179収納枚数350枚穴数2
SPペイント 2L
シントーファミリー¥25,980税込¥28,5781セット(4個)4日以内出荷から12日以内出荷塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(kg)2.9容量(L)2主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)14~16(2回塗り)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1パック(50個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台6日以内出荷高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応
グラウンドノズル
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます用途ガーデン商材材質アルミニウム、PP
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63
長野計器¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)
タカチ電機工業¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
トライチェア・7075フレーム
ロゴス¥8,000税込¥8,8001脚6日以内出荷航空機の素材としても使用されるほどトップクラスの強度を誇る、7075超々ジュラルミンを採用したチェアフレーム。前後に伸びる三角形構造により、地面にしっかり接地し安定した座り心地を実現。自分好みのカスタムチェアが楽しめます。用途別売りの座面シート(全4種類)と組み合わせて、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。トライチェアシリーズは、フレーム2種類 × シート4種類の全8通りの組み合わせが可能。付属品収納袋仕様折りたたみ式適合品番カバー品番:73321260・73321261・73321262・73321270寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)51×き55×67※LOGOS トライチェア・シート(7332126)を使用した場合主材質7075超々ジュラルミン座面高(cm)37※LOGOS トライチェア・シート(7332126)を使用した場合収納時寸法(cm)(約)縦9×横15×高さ31総質量(kg)(約)0.85
トライチェア・フレーム
ロゴス¥4,000税込¥4,4001脚6日以内出荷優れた耐久性と安定感を誇る、スチール製フレームを採用したトライチェア専用フレーム。しっかりとした重量感と、前後に伸びる三角形構造により、地面を捉えて揺れにくく安定した座り心地を実現。シーンや気分に合わせて、自分だけのチェアを作ることができます。用途別売りの座面シート(全4種類)と組み合わせて、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。トライチェアシリーズは、フレーム2種類 × シート4種類の全8通りの組み合わせが可能。付属品収納袋仕様折りたたみ式適合品番カバー品番:73321260・73321261・73321262・73321270寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)51×き55×67※LOGOS トライチェア・シート(7332126)を使用した場合主材質スチール座面高(cm)37※LOGOS トライチェア・シート(7332126)を使用した場合収納時寸法(cm)(約)縦9×横15×高さ31総質量(kg)(約)1.7
トライチェア・シート
ロゴス¥3,000税込¥3,3001枚6日以内出荷お好みのフレームと座面を自由に組み合わせて使える、LOGOSトライチェアシリーズ専用の座面シート。落ち着いた印象のバイカラーデザインを採用し、アウトドアシーンはもちろん、ご自宅やベランダにも馴染みます。別売りの2種類の専用フレームと組み合わせて、お使いいただけます。包み込まれるようなゆったりとした座り心地で、長時間の使用でも快適。用途キャンプ・フェス・ピクニックなど、さまざまなアウトドアシーンで活躍します。付属品収納袋色グリーン質量(g)(約)400耐荷重(kg)(約)100適合品番フレーム品番:73321250・73321251寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)51×き55×67※LOGOS トライチェア・フレーム(7332125)を使用した場合主材質ポリエステル(PVCコーティング)座面高(cm)37※LOGOS トライチェア・フレーム(7332125)を使用した場合収納時寸法(cm)(約)縦10×横10×高さ22
トライチェア・シート
ロゴス¥3,000~税込¥3,300~1枚6日以内出荷お好みのフレームと座面を自由に組み合わせて使える、LOGOSトライチェアシリーズ専用の座面シート。落ち着いた印象のバイカラーデザインを採用し、アウトドアシーンはもちろん、ご自宅やベランダにも馴染みます。別売りの2種類の専用フレームと組み合わせて、お使いいただけます。包み込まれるようなゆったりとした座り心地で、長時間の使用でも快適。用途キャンプ・フェス・ピクニックなど、さまざまなアウトドアシーンで活躍します。付属品収納袋耐荷重(kg)(約)100適合品番フレーム品番:73321250・73321251寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)51×き55×67※LOGOS トライチェア・フレーム(7332125)を使用した場合座面高(cm)37※LOGOS トライチェア・フレーム(7332125)を使用した場合