23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴム タイプはめ込みタイプ
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M3×0.5 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3320) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

動きやすさに「軽さ」をプラスしたワークパンツ
仕様バックシャーリング その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ/スラックス 材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチック 適合規格JIS T8118 帯電防止 混率(%)ポリエステル80、綿20 機能帯電防止、動きやすい、軽量、ストレッチ 生地軽量ストレッチドビー 平織り 帯電防止・ストレッチ・軽量素材 裾上げ
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形 定格電流(A)30 適合電線(mm2)国内用: 5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形) 電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY332 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)




30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3320) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V Series(VQZ3320R) SMC CADデータあり
切換方式(3)3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(R)外部パイロット
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





関連キーワード