カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • バイク純正部品(23)
  • 照明(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)

「3350-h」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーアクショングリップ ハンドルのみ ANEXスーパーアクショングリップ ハンドルのみANEX(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
トラスコ品番494-2591全長(mm)72質量(g)115
カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ未来工業(1件のレビュー)
659税込725
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
ひも長(mm)120付属品記入紙付(1袋10枚入)
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボンカードケース線名札 UB-KFCシリーズユーボン
1,398税込1,538
1袋(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120付属品記入紙10枚
スーパーアクショングリップドライバー用ビット ANEXスーパーアクショングリップドライバー用ビットANEX(3件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から4日以内出荷
NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。
全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付F.P.(エフ・ピー・ツール)
29,980税込32,978
1セット(3本)
翌々日出荷から47日以内出荷
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
東洋陸上スラリーポンプ VH型 ToyoPumps東洋陸上スラリーポンプ VH型ToyoPumps
769,800税込846,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計され、冠水しても使用可能な陸上サンドポンプです。 VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。 -3型は吸込みフランジ仕様 -Wはストレーナー仕様
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。種類水陸両用ポンプ極数4起動形式直入ケーブル3PNCT(標準長さ10m)材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部メカニカルシール式
東洋水陸両用サンドポンプ VH型 ToyoPumps東洋水陸両用サンドポンプ VH型ToyoPumps
769,800税込846,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計され、陸上でも使用できる強力サンドポンプです。 他のシリーズと比べ、VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。極数4起動形式直入吐出口フランジケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部ダブルメカニカルシール式
東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型ToyoPumps
719,800税込791,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(5MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
スーパーアクショングリップ専用両頭ビットH6×BP6×175 ANEXスーパーアクショングリップ専用両頭ビットH6×BP6×175ANEX
599税込659
1個
当日出荷
トラスコ品番774-2096質量(g)45先端サイズH6×BP6軸長(mm)175両頭機能両頭
スーパーアクショングリップ専用両頭ビットH5×BP5×175 ANEXスーパーアクショングリップ専用両頭ビットH5×BP5×175ANEX
589税込648
1個
当日出荷
トラスコ品番774-2070質量(g)44先端サイズH5×BP5軸長(mm)175両頭機能両頭
フラツシヤリレーアセンブリ 52S-H3350-00 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレーアセンブリ 52S-H3350-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番52S-H3350-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
フラツシヤリレ-アセンブリ 5TS-H3350-01 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレ-アセンブリ 5TS-H3350-01YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
フラツシヤリレ-アセンブリ 5KA-H3350-00 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレ-アセンブリ 5KA-H3350-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
フラツシヤリレ-アセンブリ 5HH-H3350-00 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレ-アセンブリ 5HH-H3350-00YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
フラツシヤリレーアセンブリ 1PA-H3350-00 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレーアセンブリ 1PA-H3350-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ポンプ フューエル (F2) MAZDA(マツダ)ポンプ フューエル (F2)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
ポンプ サブ フューエル (KL) MAZDA(マツダ)ポンプ サブ フューエル (KL)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
クツシヨンアセンブリ 18P-23350-H0 YAMAHA(ヤマハ)クツシヨンアセンブリ 18P-23350-H0YAMAHA(ヤマハ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
(27335)レジスター ニッサン(27335)レジスターニッサン
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フラツシヤリレ-アセンブリ 5VL-H3350-21 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレ-アセンブリ 5VL-H3350-21YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
フラツシヤリレ-アセンブリ 18C-H3350-02 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレ-アセンブリ 18C-H3350-02YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
フラッシャリレーアセンブリ 5SU-H3350-00 YAMAHA(ヤマハ)フラッシャリレーアセンブリ 5SU-H3350-00YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5SU1)_CV50A(5SU2)
フラッシャリレーアセンブリ 5CA-H3350-10 YAMAHA(ヤマハ)フラッシャリレーアセンブリ 5CA-H3350-10YAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
フラツシヤリレーアセンブリ 5ML-H3350-00 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレーアセンブリ 5ML-H3350-00YAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-H3350-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
フラツシヤリレ-アセンブリ 5VL-H3350-22 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレ-アセンブリ 5VL-H3350-22YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
WEIGHT COMP.BAL.   13350HA9000 ホンダWEIGHT COMP.BAL. 13350HA9000ホンダ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
フラッシャリレーアセンブリ 5CP-H3350-00 YAMAHA(ヤマハ)フラッシャリレーアセンブリ 5CP-H3350-00YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
フラツシヤリレ-アセンブリ B3F-H3350-10 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレ-アセンブリ B3F-H3350-10YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
(17335)チューブ ニッサン(17335)チューブニッサン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
WEIGHT COMP.,BALA   13350HE0000 ホンダWEIGHT COMP.,BALA 13350HE0000ホンダ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
WEIGHT COMP BAL   13350HB9770 ホンダWEIGHT COMP BAL 13350HB9770ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
WEIGHT COMP.BAL.   13350HA2000 ホンダWEIGHT COMP.BAL. 13350HA2000ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
フラツシヤリレーアセンブリ 5C3-H3350-01 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレーアセンブリ 5C3-H3350-01YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
フラツシヤリレ-アセンブリ B3F-H3350-00 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤリレ-アセンブリ B3F-H3350-00YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBD SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBDSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
作動方式複動片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド