溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
仕様日東ミニカプラ
取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)
主な用途ホース中間用
種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用
使用温度範囲(℃)-20~+80
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ねじ径M3用
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用
種別ワンタッチカプラプラグ
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
タイプゴムホース取り付け用(PH型)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用
バルブ構造片路開閉型
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様)
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース内径(Φmm)5
使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH
使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース内径(Φmm)5
使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH
使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能.
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース内径(Φmm)5
使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH
使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
1巻
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード