カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業服(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「33sh」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途汎用型溶断機器配管用タイプ日東ミニカプラ寸法A(mm)29仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
  • ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    バルブ構造バルブ有耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用ソケットorプラグソケット取り付け形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
  • ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(SH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • SH33F GREASE モリコート

    SH33F GREASE

    モリコート
    32,980税込36,278
    1缶
    当日出荷
    低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。
    用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-6045白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
    最大積載荷重(kg)60内寸幅(mm)990調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
  • 浴室換気乾燥暖房機 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機

    高須産業
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    3室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。「SHFタイプ」は、<トイレ換気スイッチ>と連動する電動ダンパーが付いておりません。※風量強弱切替・冬季モード・フィルターお手入れサイン・浴室照明基板配線も搭載されておりません。これらの機能を必要とする場合は、「SHDタイプ」をご採用ください。
    用途浴室用(3室同時換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/3室同時換気タイプ ローコストモデル電源(V)AC100仕様消費電力(W)【乾燥】1300/1350【暖房】1280/1320【涼風】42/46【換気】18/18【24時間換気】9/9本体質量(kg)約7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】43/45【暖房】35/38【涼風】43/45【換気】40/40【24時間換気】35/35機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・換気風量一定制御DCモーター・トイレ換気・脱衣室換気・固定ダイバー・換気風量バランス調整適合床面積ユニットバス:1.25坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【換気】140【涼風】140【換気】140【24時間換気】9/9風量(m3/h)【乾燥】循環:150/160【暖房】循環:150/160【涼風】循環:150/160
  • 浴室換気乾燥暖房機 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機

    高須産業
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。3室タイプの電動ダンパー付き。高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
    用途浴室用(3室換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル電源(V)AC100仕様消費電力(W)【乾燥】(強)1300/1350(弱)1190/1170【暖房】(強)1280/1320(弱)1180/1160【涼風】(強)42/46(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6/6本体質量(kg)約7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン適合床面積ユニットバス:1.25坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
  • シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 33m MCO

    シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 33m

    MCO
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    10%増量 お得なFAXインクリボン33m シャープ製 UX-NR5A4に対応しております。
    適合機種シャープUX-NR5A4A、UX-NR5A4AW が使用できるFAX機UX-D26CLUX-D26CWUX-D56CLUX-D56CWUX-E205CLUX-E205CWUX-E306CLUX-E306CWUX-F15CLUX-F15CWUX-F50CLUX-F50CWでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(10) が使用できるFAX機でんえもん263CLでんえもん263CLwでんえもん265DCLでんえもん265DCLw
  • 浴室換気乾燥暖房機 高須産業

    浴室換気乾燥暖房機

    高須産業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    パワフルな乾燥と暖房。浴室・脱衣室・トイレの3室を換気。3室タイプの電動ダンパー付き、高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
    用途浴室用(3室同時換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル電源(V)単相200仕様消費電力(W)【乾燥】(強)2200/2400(弱)1950/2070【暖房】(強)2170/2370(弱)1930/2050【涼風】(強)44/49(弱)26/26【換気】(強)19/19(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6.5/6.5本体質量(kg)約7.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン適合床面積ユニットバス:1.5坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
  • 液晶保護フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15寸法(mm)67.2×142.1取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15寸法(mm)67.2×142.1取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15寸法(mm)67.2×142.1取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 左右方向からの覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15寸法(mm)67.2×142.1取付方式シリコン吸着特性のぞき見防止180度
  • FH12A-33S-0.5SH(55) HIROSE(ヒロセ電機)

    FH12A-33S-0.5SH(55)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
  • ”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート

    ”モリコート[[R上]]SH33M Grease”

    モリコート
    369,800税込406,780
    1箱(10缶)
    3日以内出荷
    低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
    用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-7528白色容量(g)1000ちょう度260容器主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • SH SK ソフトブレード 25x33 20m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 25x33 20m巻

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1巻
    6日以内出荷
    透明長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • SH耐油ブレードホース 25x33 プラドラム巻 20m 三洋化成

    SH耐油ブレードホース 25x33 プラドラム巻 20m

    三洋化成
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷
    クリアーピンク長さ(m)20内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • 整流ジャバラ 補修ユニット TOTO

    整流ジャバラ 補修ユニット

    TOTO(25件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    手洗い付きのタンクに使用する整流スポンジです。 タンク蓋の裏側に付いていて、蓋と樹脂タンク中蓋の間にあります。 手洗い水が飛び散らずに、樹脂タンクにスムーズに落ちる様にする為のものです。
    適合SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系 SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系 SH371系、SH381系、SH391系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SS371系、SS381系、 SZ727
  • サインプレート SIGN

    サインプレート

    SIGN
    399税込439
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。
    材質アクリル/粘着ジェルシート質量(kg)0.014取付方式粘着テープ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★シンセサイザー。MONTAGE6 WH。MONTAGE6。MONTAGE7 WH。MONTAGE7。MONTAGE8 WH。MONTAGE8。MU1000 Extended Edition。MU2000 Extended Edition。reface CS。reface DX。★ミキサー。01V96i。AG03-MIKU。MW10。MW10C。MW12。MW12C。MW12CX。MW8CX。★ENSPIRE PRO。C1X-ENST。C2XCP-ENST。C2X-ENST。C3X-ENPRO。C5X-ENPRO。C6X-ENPRO。C7X-ENPRO。S3X-ENPRO。S6X-ENPRO。YUS1ENST。YUS1MhC-ENST。YUS1Wn-ENST。YUS3ENST。YUS3MhC-ENST。YUS3Wn-ENST。YUS5ENST。YUS5MhC-ENS。YUS5Wn-ENST。★アンプ/ヘッドホン。THR10 (V.2)。THR100H Dual。THR100H。THR10C。THR10II Wireless。THR10II。THR10X。THR30A Wireless。THR30II Wireless。THR5 (V.2)。THR5A。★アンプコントロールデバイス。ACU16-C。NHB32-C。★プロセッサー。DME Satellite。DME24N。DME4io-C。DME4io-ES。DME64N。DME8i-C。DME8i-ES。DME8o-C。DME8o-ES。SPX2000。Disklavier(ディスクラビア)。C2XCP-DKV。C2X-DKV。C3-DKVPRO。C3X-DKVPRO。C5X-DKVPRO。C6X-DKVPRO。C7X-DKVPRO。YUS1DKV。YUS1MhC-DKV。YUS1Wn‐DKV。YUS3DKV。YUS3MhC-DKV。YUS3Wn-DKV。YUS5DKV。YUS5MhC‐DKV。YUS5MhC-ENST。YUS5Wn‐DKV。★サイレントピアノ 。b113DMC-SC3。b113PWH-SC3。b113SC3。b121SC3。C1TDSH3。C1X-DKV。C1X-SH3。C2-DKV。C2XCP-SH3。C2X-SH3。C3TD-SH3。C3X-SH3。C5X-SH3。C6X-SH3。C7X-SH3。YC1SH。YF101C-SH3。YF101W-SH3。YU11SH3。YU33SH3。YUS1MHC-SH3。YUS1SH3。YUS1WN-SH3。YUS3MHC-SH3。YUS3SH3。YUS3WN-SH3。YUS5MHC-SH3。YUS5SH3。YUS5WN-SH3。★AUDIO/MIDIインターフェース。★MIDIコントローラー。KX49。UW500PLUS。UX256。★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーン。b113DMC-SC2。b113PWH-SC2。b113SC2。b121SC2。C1TDSH2。C1X-SH2。C2XCP-SH2。C2X-SH2。C3TD-SH2。C3X-SH2。C5X-SH2。C6X-SH2。C7X-SH2。CK61。CK88。CP1。CP300。CP33。CP4 STAGE。CP40 STAGE。CP5。CP50。CP73 Series。CP88。DGP-5。DGP-7。DGX-220。DGX-230。DGX-620。DGX-630。DKC-900。ELB-01。ELC-02。ELS-01 typeU (ELS-01U)。ELS-01。ELS-01C typeU (ELS-01CU)。ELS-01C。ELS-01CH。ELS-01X typeU (ELS-01XU)。ELS-01X。ELS-02。ELS-02C。ELS-02X。EZ-300。EZ-J220。EZ-J25。KX25。KX49。KX61。KX8。NP-12。NP-15。NP-32。NP-35。NP-V80。P-125a。PSR-E473。SC2。SEP-3000。SHS-300。SHS-500。SKB-J700。YC61。YC73。YC88。YF101C-SH2。YF101W-SH2。YU11SH2。YU33SH2。YUS1MhC-SH2。YUS1SH2。YUS1Wn-SH2。YUS3MhC-SH2。YUS3SH2。YUS3Wn-SH2。YUS5MhC-SH2。YUS5SH2。YUS5Wn-SH2。★後付けユニット。RSC2-1。RSC2-10。RSC2-3。RSC2-30。RSC2-5。RSC3-1,3,10,30。RSC3-5。VSH3-1,2,3。VSH3-10。VSH3-20。★ハーモニーディレクター。HD-300。★アンプ。A-S801。A-U671。AX-V1065。RP-U200。★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤー。CD-S2100。CD-S3000。MDP-5。★ステレオレシーバー/スピーカー。NX-N500。R-N2000A。★トリガーモジュール。DTX502。DTX700。DTX900。★ディスクラビアコントロールユニット。DKC-850。★レコーダー。AW1600。AW2400。★電子ドラムセット。DTXT3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付 ラスタバナナ

    microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付

    ラスタバナナ(1件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
    適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ベレー帽 兼用 住商モンブラン

    ベレー帽 兼用

    住商モンブラン
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    お店の雰囲気に合わせて選べる多彩なカラーバリエーションのベレー帽。熱がこもりやすい頭周りの内側にメッシュ素材を配し、ムレを軽減。レールアジャスター付きでサイズ変更が可能です。
    混率(%)ポリエステル100生地ウェザー(PETボトル再生繊維)
  • ディスクロータ 制研化学工業

    ディスクロータ

    制研化学工業(4件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
  • 鉄ブロンズ 洋灯吊 WAKI(和気産業)

    鉄ブロンズ 洋灯吊

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1箱(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類洋灯吊表面処理(本体)ブロンズメッキ
  • キャスケット 兼用 住商モンブラン

    キャスケット 兼用

    住商モンブラン
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    お店の雰囲気に合わせて選べる多彩なカラーバリエーションのキャスケット。熱がこもりやすい頭周りの内側にメッシュ素材を配し、ムレを軽減。レールアジャスター付きでサイズ変更が可能です。
    混率(%)ポリエステル100生地ウェザー(PETボトル再生繊維)
  • チップ JVGR/L タンガロイ

    チップ JVGR/L

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布靴カバー 鈴木産業

    不織布靴カバー

    鈴木産業
    369税込406
    1袋(4枚)
    当日出荷
    軽くて動きやすい。靴の汚れから床を守ります。有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます。底すべり止め付
    用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他ブルー材質ポリプロピレンサイズフリー区分使い捨てタイプショート滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引戸錠 クラビス(シブタニ)

    引戸錠

    クラビス(シブタニ)
    5,698税込6,268特価
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
    バックセット(mm)35
  • 2.5mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.5mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980SH-33
  • AQUOS sense10 (6G/128G) ライトシルバー シャープ

    AQUOS sense10 (6G/128G) ライトシルバー

    シャープ
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    仕様●電波法:適合●WWAN:5G●本体サイズ(H):149mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気通信事業法備考:適合●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電波法備考:適合●インストールOS詳細:Android 16●ストレージ容量:128GB●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●有効画素数(インカメラ):3200万画素●SIM情報:SIMフリーライトシルバー本体質量(g)166gディスプレイ6.1型解像度2340×1080バッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)メインメモリ:RAM 6/ROM 128(外部最大2TB microSDXCカード)セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
  • 三角巾バンダナ 兼用 住商モンブラン

    三角巾バンダナ 兼用

    住商モンブラン
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    三角巾としてもバンダナとしても使用できる2wayタイプのアクセサリー。お店の雰囲気に合わせて選べる多彩なカラーバリエーション。ゴムベルト付きで装着もスムーズに。
    サイズフリー混率(%)ポリエステル100生地ウェザー(PETボトル再生繊維)
  • デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック)

    デュアル 充電式マルチツール

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷
    1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
    用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷