カテゴリ
- メカニカル部品(1,148)
- 配管・水廻り設備部材(728)
- 切削工具(499)
- ねじ・ボルト・釘(252)
- 作業工具(197)
- 建築金物(165)
- 空調・照明・電設資材(163)
- 機構部品(158)
- 科学研究・開発用品(144)
- バイク部品(116)
- 油圧機器・油圧ホース(102)
- 電気材料(95)
- 厨房用品(92)
- FA担当者のオススメ新商品(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 物流用品(70)
- 船舶用品・漁業資材(56)
- 卓上消耗品(53)
- 測定用品(46)
- 安全用品(41)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
- 医療(30)
- 自動車補修部品(29)
- 制御機器(22)
- 整備工具・収納(19)
- 研磨材(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 電動工具(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 学童・教育用品(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 事務用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 介護用品(9)
- 梱包用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 日用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 溶接用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- エンジン工具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- KANA(片山チエン)(877)
- 大阪魂(222)
- アカギ(117)
- ノーブランド(78)
- 昭和コーポレーション(69)
- ベンカン機工(69)
- 日栄インテック(56)
- 清水製作所[継手](53)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(48)
- 淡路マテリア(48)
- OSG(オーエスジー)(44)
- TRUSCO(42)
- エスコ(38)
- カクダイ(35)
- コンドーテック(35)
- 古林工業(34)
- イマオコーポレーション(33)
- 大洋ツール(33)
- 日研工作所(31)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「34φ」の検索結果

LED合図灯 34Φ×540(発光部340)
日本緑十字社¥3,398税込¥3,7381本当日出荷1本の誘導灯で「赤点滅→青点滅」の切り替えが可能な合図灯です。用途夜間工事現場など色赤→青長さ(mm)540トラスコ品番751-1779材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂幅(mm)34質量(g)144切替方式赤点滅→青点滅→消灯電源単2乾電池×3本(別売)連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用)LED使用数(個)6
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径34Φmm
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ジャッキベース 認定品
平和技研(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
ロングジャッキベース
平和技研¥10,980税込¥12,0781式(4個)当日出荷長さ(mm)ネジ棒:約600質量(kg)4.7表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
ステンレス製 サイドバンパー用Uボルト
JB(日本ボデーパーツ工業)¥799税込¥8791個3日以内出荷ステンレス(SUS304)を使用しています。用途トラックのサイドバンパー固定などにご使用ください。材質ステンレス(SUS304)本体径(mm)5.3取付ナットM6 P=1.0
サイドバンパー用 丸パイプゴム栓
JB(日本ボデーパーツ工業)¥269税込¥2961個3日以内出荷屋外の過酷な環境でも強いゴム(EPDM)を使用しています。用途トラックの丸パイプサイドバンパーのゴム栓に材質ゴム(EPDM)
デルタゴンメタルボーラー350 Φ34
ミヤナガ¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)34トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35
フォークオイルシール Φ34
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.002。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-023, 44009-023/SUZUKI:51153-11010/YAMAHA:278-23145-51]。タイプ:TB4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ34 [34x46x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:34。フォーク径:Φ34mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:XS650/XT650/500材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ34 [34×46×10.5]高さ(mm)10.5タイプTB4径(Φmm)フォーク:34外径(mm)46内径(mm)34
ステンレス製 パイプ固定バンド
JB(日本ボデーパーツ工業)¥369税込¥4061個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス(SUS304)を使用しています。用途パイプの固定にご使用ください。材質ステンレス(SUS304)推奨取付ボルトM8
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
GM・FS用ホースセット T型ホースセット 部品
工進¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷GM・FS用ホースセット FS-20T型ホースセット 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
GM・FS用ホースセット M型ホースセット 部品
工進¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷GM・FS用ホースセット GM-20M型ホースセット 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
リペア エラボレート リアキャリパー ピストンKIT Φ34
GALESPEED(ゲイルスピード)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷キャリパー用のリペアパーツ各種です。仕様【対応キャリパー】GALE SPEED リアキャリパーΦ34![紙管 内茶 外白 内Φ30x外Φ34x70mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210485-220701-02.jpg)
紙管 内茶 外白 内Φ30x外Φ34x70mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥55税込¥611本当日出荷工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:紙。サイズ:内Φ30×外Φ34×70mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。色ホワイトセット内容本体×1材質紙包装形態無内径×外径(Φmm)30×34寸法(mm)70
...



























![紙管 内茶 外白 内Φ30x外Φ34x70mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210485-220701-02.jpg)