柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。
材質熱可塑性エラストマー
形状3段フランジ形状
サイズフリー
NRR値25
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2
色イエロー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
ケースなし
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用
タイププレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用
タイププレート
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質超々微粒子
刃数4
表面処理AlTiN+HHコート
ねじれ角30゜
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用
タイププレート
ボディライン、ドレスアップ計画。引き締めて美しい着るだけでメリハリボディをサポートするインナー。
独自のクロスシェイプ構造で背中・骨盤・下腹を引っ張りながら引き締め、着圧も部位によって弱圧・中圧・強圧とメリハリをつけることで女性らしい美しいボディラインに整えます。
ストレッチ性、通気性に優れた上品なレース調の生地を使用し、ムレにくくアウターに響きにくい仕上がりです。取り外しのできるブラパット付(お洗濯時にはパットを外してください)。
材質本体パイピング部:ナイロン90%・ポリウレタン10%、裏側ベルト部:ポリエステル90パーセント・ポリウレタン10%、胸部裏地:綿100%
洗濯方法洗濯機(ネット使用)
関連キーワード