付属品カラーインデックス1組
材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
色青
タイプヨコ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉とじ具:両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 075
再生紙使用マーク適合
グリーン購入法適合
材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 075
再生紙使用マーク適合
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5
切換方式3位置クローズドセンタ
使用流体空気
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。UX3405MA-U5165W。UX3405MA-U7161W。UX3405MA-U7161WS。UX3405MA-U9321W。UX8406MA-U9321WS。VA24EHFA。X415JA。X515EA。X515JA。X571。XG17AHP。XG17AHPE。ZenAiO 24。Zenbook 13 UX334。Zenbook 14 OLED (UX3405)。Zenbook 14 UM425。Zenbook 14 UX434。Zenbook 14X OLED。Zenbook 15 OLED (UM3504)。Zenbook 15 UX534。Zenbook DUO UX8406。Zenbook Duo UX481。Zenbook Pro 15 OLED (UM535)。・SSDケース。ROG STRIX ARION。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード