カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 作業工具(1)

「34115fa070」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(3411)アダプタ,ギヤ ボックス ラック スバル(3411)アダプタ,ギヤ ボックス ラックスバル(1件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
(3411)アダプタ,ギヤ ボックス スバル(3411)アダプタ,ギヤ ボックススバル(1件のレビュー)
589税込648
1個
6日以内出荷
(34115)アダプタ,ギヤ ボツクス パイプ スバル(34115)アダプタ,ギヤ ボツクス パイプスバル(2件のレビュー)
529税込582
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
(34140)タイロッド コンプリート,ギヤ ホ スバル(34140)タイロッド コンプリート,ギヤ ホスバル(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
(26512)ブレーキ パイプ,マスタシリンダ フロント ライト スバル(26512)ブレーキ パイプ,マスタシリンダ フロント ライトスバル
1,290税込1,419
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(26512)ブレーキ パイプ,マスタシリンダ セカンダリ PV スバル(26512)ブレーキ パイプ,マスタシリンダ セカンダリ PVスバル
528税込581
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(2653)ユニオン ボルト,ブレーキ ホース スバル(2653)ユニオン ボルト,ブレーキ ホーススバル(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
(20201)ブシユ,トランスバース リンク インナ スバル(20201)ブシユ,トランスバース リンク インナスバル
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ユニバーサルギヤボックス TAMIYA(タミヤ)ユニバーサルギヤボックスTAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
629税込692
1個
予約販売
互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)DR 成形フレキラックKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
ソケットアダプター モノタロウソケットアダプターモノタロウ(355件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ミニモーター多段ギヤボックス(12速) TAMIYA(タミヤ)ミニモーター多段ギヤボックス(12速)TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
KFラックギア KANA(片山チエン)KFラックギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
遊星ギヤボックス TAMIYA(タミヤ)遊星ギヤボックスTAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
予約販売
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90全高(mm)(完成時)38取付幅(mm)(完成時)40ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
ミニモーター低速ギヤボックス(4速) TAMIYA(タミヤ)ミニモーター低速ギヤボックス(4速)TAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
SRCPラック KHK(小原歯車工業)SRCPラックKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面