カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)

「345l100」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト L100形 三ツ星ベルトタイミングベルト L100形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から8日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L100形 バンドー化学シンクロベルト L100形バンドー化学(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
5,698税込6,268
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Lタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9.525mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9.525mm ゴムOptibelt
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:876mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1491アズワン品番65-7885-07
CoroMill(R) 345 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 345 正面フライスカッターサンドビック
99,980税込109,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
CD Series(CDA2L100-3) SMCCD Series(CDA2L100-3)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ナックルストッパーボルトカバーセット SUNナックルストッパーボルトカバーセットSUN
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
セット内容NC0342:45619-14020×10個NC0343:40039-21000×10個NC0344:40039-N8200×10個NC0345:40039-01L01×10個NC0348:45619-36010×30個NC0349:40039-D0100×10個NC0350:45619-26020×10個
トルマリンウォーマー ホットパックセット タオトルマリンウォーマー ホットパックセットタオ
259,800税込285,780
1セット
5日以内出荷から32日以内出荷
ご購入後すぐ使える専用ウォーマーとトルマリンホットパック肩・腰用のセットです。熱伝導率の高いトルマリン鉱石のポカポカした温熱が深部まで熱を伝えます。天然鉱石を使った乾式タイプのホットパックなので簡単便利に装着でき、温度調整が不要です。服の上からも使用できます。熱伝導を高めるステンレス棚仕様です。セット内容のカスタマイズができます。ご相談下さい。
18-8 抗菌水杓子 サンコー(三甲)18-8 抗菌水杓子サンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ100×H48×柄長345mm●容量:0.3L●板厚:0.4mm●ポリプロピレン柄付●耐熱温度:140℃●抗菌●コード番号:AB2276アズワン品番67-2414-21
電気式スープケトル TSシリーズ Bean soup電気式スープケトル TSシリーズBean soup
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw トンボ工業モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kwトンボ工業
459,800税込505,780
1台
12日以内出荷
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744アズワン品番67-5663-68
モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw トンボ工業モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kwトンボ工業
459,800税込505,780
1台
12日以内出荷
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743アズワン品番67-5663-67
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)CKD
28,713税込31,584
1個
28日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ライラック T345Lシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ライラック T345LシリーズSimport
19,980税込21,978
1セット(4個×500枚)
93日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ライラック●材質:P.Pアズワン品番65-3852-89
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ライラック T345Lシリーズ Simportキャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ライラック T345LシリーズSimport
4,898税込5,388
1個(500枚)
93日以内出荷
スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTMカラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ライラック●材質:P.Pアズワン品番65-3852-88