カテゴリ

  • バイク部品(12)

「34910-14d13」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • 大型スピードメーターケーブル NTB

    大型スピードメーターケーブル

    NTB(64件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途大型車用
  • スピードメーターケーブル KITACO

    スピードメーターケーブル

    KITACO(5件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    補修用のスピードメーターケーブルです。
  • スピードメーターケーブル PMC

    スピードメーターケーブル

    PMC(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • ロング メーターケーブル ハリケーン

    ロング メーターケーブル

    ハリケーン(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    色ステンレスメッシュ
  • スピードメーターケーブルジョイント K-CON(キタコ)

    スピードメーターケーブルジョイント

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    スピードメーターの移設等で届かなくなったメーターケーブルを簡単に延長できるスピードメーターケーブルジョイント。
  • タコメーターケーブル NTB

    タコメーターケーブル

    NTB(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オンロード(大型車)用種別タコメーターケーブル
  • タコメーターケーブル PMC

    タコメーターケーブル

    PMC(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • メーターケーブル ハリケーン

    メーターケーブル

    ハリケーン(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    色ステンレスメッシュ
4f310-10-ac100v特集