カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「34983-04f00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブ 34124-34J00 スズキノブ 34124-34J00スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
ROTOR SPEEDMETER     SC250B6F 21007-S014 KawasakiROTOR SPEEDMETER SC250B6F 21007-S014Kawasaki
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ロータ,スピードメータ 34983-14G01-000 スズキロータ,スピードメータ 34983-14G01-000スズキ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(70件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ロータ,スピードメータ 34983-21E00 スズキロータ,スピードメータ 34983-21E00スズキ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
スピードメーターケーブル NTBスピードメーターケーブルNTB(120件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス・スクーター用
ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ)ブレーキディスクローターBOSCH(ボッシュ)(54件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
サイクロコンピューター VELO9 CATEYEサイクロコンピューター VELO9CATEYE(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
オイルシール 09283-43004 スズキオイルシール 09283-43004スズキ(2件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
NANO2スピードメーター DAYTONA(デイトナ)NANO2スピードメーターDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメーター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)オドメーター:0~999,999km(mile)トリップメーター:0~99,999.9km(mile) デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)最高速記憶機能時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)共通仕様寸法:60×40mm、厚み17.5mm動作電圧:DC9~16V防水性能:IPX6相当液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス) CATEYEワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス)CATEYE
6,998税込7,698
1個
当日出荷
自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26バックライト
軽自動車用ディスクローター 昭和自動車軽自動車用ディスクローター昭和自動車(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
スピードメータ 34120-42J00 スズキスピードメータ 34120-42J00スズキ
8,471税込9,318
1個
4日以内出荷
大型スピードメーターケーブル NTB大型スピードメーターケーブルNTB(64件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から31日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途大型車用
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管全長(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)使用流体温度(℃)Max40流量精度±5% atFS流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
スピードメータ 34110-05300 スズキスピードメータ 34110-05300スズキ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
脱腸帯 片頭 アズワン脱腸帯 片頭アズワン(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001医薬品医療機器等法一般医療機器
RDP-01用ローター SK(新潟精機)RDP-01用ローターSK(新潟精機)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合RDP-01
ディスクローター NTBディスクローターNTB(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ブレーキパッドと同時交換がオススメ!
硬度35°(±3)