カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(8)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
「34x-83980-00」の検索結果

フロントストップスイッチアセンブリ 2UJ-83980-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷主な適合純正品番4FU-83980-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)他社参考品番(NTB)SSY-03
フロントストップスイッチアセンブリ 3C5-83980-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷主な適合純正品番3C5-83980-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
Z1/Z2リアブレーキスイッチ
PMC(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。リード線2本(黒・緑)
NISSIN ブレーキマスター用ブレーキスイッチ
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 スイッチASSY レトロブレーキマスターシリンダーにもご使用可能です。主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
フロントストップスイッチアセンブリ 5XN-H3980-02
YAMAHA(ヤマハ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷主な適合純正品番5XN-H3980-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
ブレーキ クラッチ スイッチ
BERINGER(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット欠品中ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。用途ブレーキ/クラッチマスター共通 機会式。付属品スイッチ/接続端子/絶縁チューブねじ寸法1/4'-32
フロントストップスイッチアセンブリ 10B-H3980-31
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷主な適合純正品番10B-H3980-31主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
ブレーキスイッチKIT
GALESPEED(ゲイルスピード)¥2,498~税込¥2,748~1セット4日以内出荷から7日以内出荷VRC/VREマスターシリンダー・RM/REマスターシリンダーを装着した際に合わせて使用するスイッチKITです。
モトレッド アルミブレーキプレッシャースイッチ
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷コンペティションモデル等のレーシングマスターシリンダーに使用する油圧感知型ブレーキスイッチ。小型でアルミ製のボディは大幅な軽量化を実現。機械式スイッチに比べ、汎用性が高く、バンジョウボルトを交換するだけの簡単タイプ。 バンジョーボルトタイプ ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0mm バンジョータイプ ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0m
フロントストップスイッチアセンブリ 4VH-83980-00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷主な適合純正品番5EM-83980-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ブレーキ クラッチ オイルプレッシャー スイッチ(シングルタイプ)
BERINGER¥4,998税込¥5,4981セット92日以内出荷ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。用途ブレーキ/クラッチ共通