カテゴリ

  • 農業機械(4,799)
  • メカニカル部品(461)
  • 切削工具(330)
  • 制御機器(183)
  • ねじ・ボルト・釘(173)
  • パソコン/周辺機器(147)
  • 機構部品(122)
  • 作業服(98)
  • バイク部品(58)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 作業工具(50)
  • 測定用品(47)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 家電(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 電動工具(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • カー用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 事務用品(17)
  • 物流用品(13)
  • 梱包用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 建築金物(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 日用品(9)
  • 塗料(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 電気材料(4)
  • 自転車部品(4)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35 45 7」の検索結果

6,962件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • パッキンOSIシリーズ NOK

    パッキンOSIシリーズ

    NOK(13件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(17件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム

    マスオカ(5件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(33件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]

    SR35アダプタ(45°エルボ)

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂

    平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)

    大阪魂(11件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
  • 平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂

    平行ピン B種h7(S45C/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C減速比1モジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LOF 45°×7°めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しに種別めがねレンチ形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • TS45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS45°エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    ¥72税込¥79
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安寿 吸着すべり止めマット Aron(アロン化成)

    安寿 吸着すべり止めマット

    Aron(アロン化成)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    浴槽内に吸着させ設置する、すべり止めマット。
    材質エラストマー
  • 内ネジ平行ピンh7(S45C/Q) 大阪魂

    内ネジ平行ピンh7(S45C/Q)

    大阪魂
    ¥609税込¥670
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上S45C/Qタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7
  • HI45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HI45°エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • カラー 35X45X18 BIGM(丸山製作所)

    カラー 35X45X18

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格35X45X18部品名称カラー 35X45X18図解NoBSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.12、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.12、BSM-820L-1 ギヤケース部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 ギヤケース部品_No.9、BSM-840SLT-C2S ギヤケース部品_No.9、BSM-820L-2 ギヤケース部品_No.11、BSM-1030SLT-C2 ギヤケース部品_No.9、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-2 (倍速機)部品_No.12、BSM-1220L-DC ギヤケース部品_No.11、BSM-830L 1998ネン ギヤケース部品_No.9、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.12、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.22、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.9、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.22、TS2000G(2005) ゾウソクキ部品_No.12など
  • MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車

    MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • カラー 35X45X3 BIGM(丸山製作所)

    カラー 35X45X3

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格35X45X3部品名称カラー 35X45X3図解NoBSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1500L ギヤケース部品_No.7、BSM-1110L 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.13、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.10、MS753DR6S-2Y -A ゲンソクキクミタテ部品_No.12、BSM-1300L ギヤケース部品_No.12、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.13、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1020L-DC ギヤケース部品_No.12、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.13、BSM-1020L-2 ギヤケース部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.9、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.13など
  • マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    種別ストレートマイタ材質S45C減速比1モジュール1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂

    内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)

    大阪魂
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理生地
  • スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45コネクタ搭載 東朋テクノロジー

    RJ45コネクタ搭載

    東朋テクノロジー
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
    極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
  • 磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造

    磨スッピル S45C半月キー

    日之出スッピル製造(25件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C形状半月キー
  • ヘイコウキー 7X7X45 リヨウカク BIGM(丸山製作所)

    ヘイコウキー 7X7X45 リヨウカク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥379税込¥417
    1個
    8日以内出荷
    規格7X7X45リヨウカク部品名称ヘイコウキー 7X7X45 リヨウカク図解NoMS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、BSM-1030L 1998ネン ギヤケース部品_No.24、GB1001AD 巻車部品_No.41、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.25、BSM-1230L ギヤケース部品_No.24、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.24、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.24、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1030L 2002ネン ギヤケース部品_No.24、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.20、CGA-6 動力噴霧機部品_No.53、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.52、BSM-840SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.24、BSM-1240SLT-C2S ギヤケース部品_No.24、BSM-1030SLT-C2 ギヤケース部品_No.25、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.72など
  • 超静音パーソナルシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ

    超静音パーソナルシュレッダー 静音45dB

    アイリスオーヤマ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    翌々日出荷
    【超静音約45dB】【オートリバース機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 上部を外して捨てるだけのゴミ箱式でお手入れも簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GC-45(クロスカット) P4GM-45(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
    色ホワイト定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×352騒音値(dB)45原稿サイズA4以下定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2リバース機能あり
  • 超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°) 日進

    超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°)

    日進
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
  • 平行ピン B種h7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大陽ステンレススプリング

    平行ピン B種h7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)

    大陽ステンレススプリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理S45C-Q(焼入れ)
  • 低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(7個)
    当日出荷
    頭部高さが低くなっています。
    用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂

    S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質S45C
  • 内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂

    内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)

    大阪魂
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理S45C-Q(焼入れ)
...