カテゴリ

  • 農業機械(4,528)
  • メカニカル部品(125)
  • 作業服(89)
  • 制御機器(66)
  • 機構部品(48)
  • 切削工具(27)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(13)
  • 作業工具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 防災用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 梱包用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35 47 7」の検索結果

5,070件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
ストッパー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ストッパーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
油フィルター ダイニチ工業油フィルターダイニチ工業(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種FB-356T, FB-359T, FB-35T, FB-566LD, FB-569LD, FB-56LD, FHY-32TS10, FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FHY-32TS9, FKD-327NE, FKD-36NL, FKD-46NL, FKD-56NL, FW-3214NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-326NE, FW-327NE, FW-328NE, FW-329NE, FW-32NCAZ1, FW-3317KE, FW-3317KEE5, FW-3318KE, FW-3318KEE6, FW-3319KC, FW-3319KE, FW-3319KEE7, FW-3320KC, FW-3320KE, FW-3320KEE8, FW-3321KC, FW-3321KE, FW-3321KEE9, FW-3322KC, FW-3322KE, FW-3322KEE2, FW-3323KC, FW-3323KE, FW-3323KEE3, FW-3324KC, FW-3324KE, FW-3325KC, FW-3325KE, FW-3325KEE5, FW-33EK1, FW-3614L, FW-3615L, FW-3616L, FW-3617L, FW-3618L, FW-3619L, FW-3620L, FW-3621L, FW-3622L, FW-3623L, FW-3624L, FW-3625L, FW-367L, FW-368L, FW-369L, FW-3714LE, FW-3714LX, FW-3714SDX, FW-3714SLX, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDRE3, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDR, FW-3716SDRE4, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDR, FW-3717SDRE5, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3718SGXE6, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3719SGXE7, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721GR, FW-3721LS, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722LS, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723LS, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724LS, FW-3724SGX, FW-3725GR, FW-3725GRE5, FW-3725LS, FW-3725SGX, FW-376LE, FW-377LE, FW-377LX, FW-378LE, FW-378LX, FW-379LE, FW-379LX, FW-37DX, FW-37DX2, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4314NE, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4318KEE6, FW-4319KE, FW-4319KEE7, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-436NE, FW-437NE, FW-438NE, FW-439NE, FW-4614L, FW-4615L, FW-4616L, FW-4617L, FW-4618L, FW-4619L, FW-4620L, FW-4621L, FW-4622L, FW-4623L, FW-4624L, FW-4625L, FW-466L, FW-467L, FW-468L, FW-469L, FW-4714LE, FW-4714LX, FW-4714SLX, FW-4715LE, FW-4715SDR, FW-4715SDRE3, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDR, FW-4716SDRE4, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDR, FW-4717SDRE5, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4718SGXE6, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4719SGXE7, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721GR, FW-4721LS, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722LS, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723LS, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724LS, FW-4724SGX, FW-4725GR, FW-4725GRE5, FW-4725LS, FW-4725SGX, FW-476LE, FW-477LE, FW-477LX, FW-478LE, FW-478LX, FW-479LE, FW-479LX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-5614L, FW-5615L, FW-5616L, FW-5617L, FW-5618L, FW-5619L, FW-5620L, FW-5621L, FW-5621LC, FW-5622L, FW-5622LC, FW-5623L, FW-5624L, FW-5625L, FW-566L, FW-567L, FW-568L, FW-569L, FW-56LAZ1, FW-5714LE, FW-5714LX, FW-5714SDX, FW-5714SLX, FW-5715LE, FW-5715SDR, FW-5715SDRE3, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDR, FW-5716SDRE4, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDR, FW-5717SDRE5, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5718SGXE6, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5719SGXE7, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721GR, FW-5721LS, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722LS, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723LS, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724LS, FW-5724SGX, FW-5725GR, FW-5725GRE5, FW-5725LS, FW-5725SGX, FW-576LE, FW-577LE, FW-577LX, FW-578LE, FW-578LX, FW-579LE, FW-579LX, FW-57DX, FW-57DX2, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-6614L, FW-6615L, FW-667L, FW-668L, FW-669L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6714LX, FW-6714SLX, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6716SDXE4, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-677LX, FW-678LX, FW-679LX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7214SDX, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7216SDXE4, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FW-C3225KX, FW-C3323KC, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-D3319K, FW-D3619L, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-D4619L, FW-D5619L, FW-KH3222NC, FW-KS3717SDX, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4717SDX, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5717SDX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-M3615L, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-MV36L3, FW-MV46L3, FW-MV56L, FW-MV56L2, FW-MV56L3, FW-MV56LA, FW-N56L, FW-SD32NC1, FW-V3725SGX, FW-V37SGX, FW-V4725SGX, FW-V47SGX, FW-V5725SGX, FW-V57SGX, FW-YK32NC4, FW-YK36L4, FW-YK46L4, FW-YK56L4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32ER, FX-32R2, FX-32R3, FX-32R4, FX-52R2, FX-52R3, FX-52R4, FX-72ER, FX-72R2, FX-72R3, FX-72R4, FX-72R5, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-36LD2, KDF-36LD3, KDF-36LD4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4, KDF-46LD, KDF-46LD2, KDF-46LD3, KDF-46LD4, KDF-56LB, KDF-56LC, KDF-56LD, KDF-56LD2, KDF-56LD3, KDF-56LD4
MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
28,980税込31,878
1個
当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35ノーブランド(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
深溝玉軸受 6800番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6800番台 ZZNSK(日本精工)(9件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ベアリング番台6800
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,500税込3,850
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業ホースニップル 真鍮製ツツミ工業(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
3535-30 綿混 ツナギ服 アタックベース3535-30 綿混 ツナギ服アタックベース(48件のレビュー)
5,798税込6,378
1着
当日出荷から5日以内出荷
脇シャーリングと腰らくらくプリーツで、動きやすい作業服。 胸ポケット付・左袖ペンさし付き。
仕様後・らくらくプリーツノーフォーク仕様胸・袖ペン差し脇シャーリングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65・綿35質量(g/m2)192生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
コピックチャオスタートセット Copic(コピック)コピックチャオスタートセットCopic(コピック)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
...