カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スズキ(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- NTB(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ミツビシ(1)
- AGRAS(1)
- いすゞ自動車(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
「35×62×51」の検索結果

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
RS PRO ボールベアリング35mm62mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6007-2RS / C3 35X62X14 mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 35mm外径 = 62mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 10.2kN動定格荷重 = 16.8kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
深溝玉軸受 6200番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
massimo スライドピース
Grondement(グロンドマン)(21件のレビュー)¥599税込¥6591セット(3個)当日出荷から9日以内出荷[グロンドマン・マッシーモ]ハイパフォーマンスドライブキットのリペアとして使用できます。 もちろん、ノーマルのランプレートに装着にも可能ですので、補修用としても使用できます。 特に、スライドピースは材質が樹脂にできており、徐々に劣化し、最終的に壊れてしまいます。 スライドピースが壊れるとプーリー側に大きなダメージがいき、周辺パーツに多大な悪影響を及ぼし走行不能になってしまいます。 そうなる前に定期的にスライドピースを交換する事をお薦めします。セット内容:スライドピース×3
フューエルパイプ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格3X5X140L(クロ)図解NoGS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルパイプ_No.62、GS51TR-20 ホンタイ部品 フユーエルパイプ_No.11、BC23 BIG-M エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 フユーエルパイプ_No.35、SV20BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MS039D-20JA エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.55、KC23BS(コメリ) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35、MJS-21 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.58、MBS268 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.44、MTL235-60 エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.51、GKS20-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.56、BK23 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35など