カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(1)

「35×80×22.75」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング 09265-35011 スズキ

    ベアリング 09265-35011

    スズキ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • (09265)ベアリング スズキ

    (09265)ベアリング

    スズキ(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベアリング 45.2X80X19.84 09265-45002 スズキ

    ベアリング 45.2X80X19.84 09265-45002

    スズキ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング 30X72X20.75 09265-30010 スズキ

    ベアリング 30X72X20.75 09265-30010

    スズキ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール  09283-40027 スズキ

    オイルシール 09283-40027

    スズキ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (27375)ナット、ユニバーサルジョイント スズキ

    (27375)ナット、ユニバーサルジョイント

    スズキ(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
  • 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受(ベアリング)

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (09269)R/シャフト B/g スズキ

    (09269)R/シャフト B/g

    スズキ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • メートル系ローラーベアリング 内径35mm レース幅22.75mm Timken

    メートル系ローラーベアリング 内径35mm レース幅22.75mm

    Timken
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:22.75mm●ボアタイプ:テーパー●行数:1●コード番号:193-1003アズワン品番65-8019-03
  • ベアリング 30X72X20.75 09265-30018 スズキ

    ベアリング 30X72X20.75 09265-30018

    スズキ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (09265)ベアリング(25X62X25.25) スズキ

    (09265)ベアリング(25X62X25.25)

    スズキ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
  • (09265)Fハブ IN  B/g スズキ

    (09265)Fハブ IN B/g

    スズキ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
  • (09269)Rハブ IN  B/g スズキ

    (09269)Rハブ IN B/g

    スズキ(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
  • ワッシャ 20.1X36X4 09160-20056 スズキ

    ワッシャ 20.1X36X4 09160-20056

    スズキ
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
  • メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅22.75mm RS PRO

    メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅22.75mm

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。
    仕様内径 = 35mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 22.75mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 73.5kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 88.9kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 7500rpm疲労限度荷重 = 8.3kN