カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「350-8p」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディップモールキャップ プラグ用 日東工器

    ディップモールキャップ プラグ用

    日東工器(15件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ノンスピルカップ N350型 プラグ ニューマシン

    ノンスピルカップ N350型 プラグ

    ニューマシン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
    用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
  • 350カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    350カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質特殊鋼・亜鉛めっき使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
  • GOT3000 保護シート 三菱電機

    GOT3000 保護シート

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    色(シート)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション

    樹脂製ガイドローラー(R型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製のため、走行音が静かです。
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-P) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-P)

    テンパール工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-P) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-P)

    テンパール工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-P) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-P)

    テンパール工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-G

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXET-PEFR-S 住友電工ハードメタル

    チップ AXET-PEFR-S

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT 住友電工ハードメタル

    チップ APMT

    住友電工ハードメタル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXMT-H 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-H

    住友電工ハードメタル
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXMT 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT

    住友電工ハードメタル
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形
  • チップ APMT-PDER 住友電工ハードメタル

    チップ APMT-PDER

    住友電工ハードメタル
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~)

    CKD
    ¥37,650税込¥41,415
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)63
  • チップ APMT-PDER-H 住友電工ハードメタル

    チップ APMT-PDER-H

    住友電工ハードメタル
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • S/P イスズ 14-0350-R8 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 14-0350-R8 ナカノ

    NAKANO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51418-035・1-51418-035-0適合メーカーISUZU
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    ¥20,263~税込¥22,289~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 野菜結束用ビニタイ 両面ラミー 共和

    野菜結束用ビニタイ 両面ラミー

    共和
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(1000本)
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルムとフィルムを貼りあわせ、水ぬれや温度変化につよく光沢があり、鮮明な色と印刷文字が商品のイメージアップに役立ちます。
    用途ほうれん草等の葉物野菜の結束や、白菜等結束資材として。材質PETフィルム/鉄(芯)幅(mm)8印刷(両面)「新鮮野菜」「FRESH VEGETABLES」連続
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
  • モバイルリモコン ダイヘン

    モバイルリモコン

    ダイヘン
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    4日以内出荷
    制御ケーブル無しで溶接機の条件設定可能です。最大50mの長距離無線通信。リモコン本体は500gの軽量設計です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。4WAYシーンに合わせて選べる使い方(ノーマル/ストラップホール/マグネット/ベルトフック)
    仕様●使用可能時間:約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)●接続可能な溶接機:WB-A350P/WB-A500P/WB-T500P/DT-303P/DA-300P性能防水・防滴:IP23に適合質量(g)500外形寸法(mm)本体:W89×D82.6×H177/受信機:W80×D40×H80適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)機能電流調整、パルス電流調整使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本(お客様にてご準備ください)
  • ストツパーツキマツバピン BIGM(丸山製作所)

    ストツパーツキマツバピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMHL351 操作関係部品_No.8、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.32、MHL351A 足回り関係部品_No.80、FSK100M 操作関係部品 ストツパーツキマツバピン_No.11、FSK100M 操作関係部品 ストツパーツキマツバピン_No.95、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.74、MHL351 操作関係部品_No.39、MHL351A 油圧関係部品_No.35、FSK100M 操作関係部品 ストツパーツキマツバピン_No.17、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.51、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.41、MHL351A 操作関係部品_No.8、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.30、MHL350 足回り関係部品_No.78、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.98、MFH-G252-1 操作関係部品_No.20、MHL351A 操作関係部品_No.46、MHL350 足回り関係部品_No.80、MHL250 1996年 操作関係部品_No.53、MFH-G353 操作関係部品_No.93など
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ

    CKD
    ¥12,788税込¥14,067
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ

    CKD
    ¥14,038~税込¥15,442~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置PAB接続) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置PAB接続)

    CKD
    ¥31,400~税込¥34,540~
    1個
    15日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気