カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車純正部品(2)
絞り込み

「35035t」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(3503)ブシュ スバル(3503)ブシュスバル(38件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0~)SMC(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3使用流体空気・不活性ガスボディサイズ3/8基準消費電力(W)13.2使用圧力(MPa)0~1.0保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと)手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション)耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
(3503)ブシュ,ロッド コンプリート レハ スバル(3503)ブシュ,ロッド コンプリート レハスバル(1件のレビュー)
599税込659
1個
5日以内出荷
V Series(VS3135) SMCV Series(VS3135)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS313 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS313SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
Frame 635TB 63503101100EB KTMFrame 635TB 63503101100EBKTM
539,800税込593,780
1個
31日以内出荷
Frame 635TA 63503001100C1 KTMFrame 635TA 63503001100C1KTM
539,800税込593,780
1個
31日以内出荷
Rear sprocket 35T A5601005103501 KTMRear sprocket 35T A5601005103501KTM
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷