カテゴリ
- バイク部品(11)
- バイク純正部品(5)
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
「35165-k35-j02」の検索結果

ICウインカーリレー 12V LED対応
(134件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
ウインカーリレー ハザード機能付き
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13
MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)電圧(V)12端子10×6mm
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)
MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)電圧(V)12最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
ウインカーリレー 12V
(79件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして規格10W×2+3.4W電圧(V)12販売区分業務用![スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619954-140828-02.jpg)
スイッチKIT TYPE-2
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セットほか3日以内出荷から10日以内出荷アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷図解NoJHW708 エンジン ファン、スタータ、電装品部品_No.31、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 デンソウヒン、スタータ部品 スプリング_No.33、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 デンソウヒン、スタータ部品 スプリング_No.33、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 デンソウヒン、スタータ部品 スプリング_No.26、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21、BG21)ファン、スタータ、電装品部品_No.31、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ファン、スタータ、電装品部品_No.26
フラッシャーリレー(LED対応)
KITACO(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。適合キタコ補修部品
高性能ICウインカーリレー
PMC(14件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。定格電力(W)最大40















![スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619954-140828-02.jpg)