15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オス/メス = メス。端子サイズ = 16。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 13A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG181L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×117×136(H)mm●重量:2.1kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売 アズワン品番65-3892-68
1台
50,300 税込55,330
翌日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売 アズワン品番65-3892-69
1台
53,100 税込58,410
翌日出荷






サイズ(inch)14用 外径×高さH(Φmm×mm)352×56 TKG品番9-1632-1401 TKG品番(2017)6-1448-1401
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

部品名称オートロツクパチンジヨウ 関連資料(0.95MB) 図解NoMFH-G352-1 カバー部品_No.56
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング,M8
関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.56MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.44MB) 図解NoMFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.56、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.13、MFH-G353 操作関係部品_No.7、MFH-G353 操作関係部品_No.23、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.41、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.102、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.31、MFH-G352-1 カバー部品_No.40、MFH-G3530H カバー関係部品_No.15、MFH-G253 カバー関係部品_No.58、MFH-G353 操作関係部品_No.89、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.11、MFH-G353 リフト関係部品_No.69、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.7、MFH-G353 リフト関係部品_No.49、MFH-G3530H リフト関係部品_No.56、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.38、MFH-G352-1 ゴンドラショウコウソウチ、ユアツソウチ部品_No.49など
1個
27 税込30
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プーリ
部品名称プーリ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.07MB) 図解NoMFH-G354 操作関係部品_No.64、MFH-G353 操作関係部品_No.64、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.69、MFH-G3530H 操作関係部品_No.56
1個
7,591 税込8,350
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リール
部品名称リール 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.89MB) 図解NoMFH-G352-1 エンジン クーリングスターティング部品_No.10、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56、MKW1209DX-S クーリング,スターティング部品_No.11、MSW1110-S クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56、MSW1110S-1 クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56、MFH-P260 エンジン クーリングスターティング部品_No.10、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MPW3000E クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.56、MSD520EW-S クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アーマチユアASSY
部品名称アーマチユアASSY 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1MB) 図解NoMFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.4、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.56、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.4、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.18、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.72
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷