カテゴリ

  • 溶接用品(16)
  • 作業工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「3570-007」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットレンチセット(レール付) Weraソケットレンチセット(レール付)Wera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。安全なビット取り付けを備えたレールでありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外しができます。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
レール(mm)30×340
ソケットレンチセット(ZYKLOP) Weraソケットレンチセット(ZYKLOP)Wera
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059)差込角(inch)3/8
部品 TIG溶接トーチAWF-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2081ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-2041 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2041ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-2081ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-2041 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-2041ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-1581 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-1581ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-1541 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-1541ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWX-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWX-2081ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-26ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-17ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-26ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-18ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-17ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-26ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-18ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-17ダイヘン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
ドーム型HDネットワークカメラ JVCケンウッドドーム型HDネットワークカメラJVCケンウッド
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
赤外LED照明器搭載、ドーム型 フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。 デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。 異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。 高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。 優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。 microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。 動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。 各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。 赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。
質量(g)約560外形寸法(mm)Φ110×106(突起物含まず)電源(V)DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af)消費電力(W)8.4(DC12V)、9.6(PoE)仕上本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)消費電流(mA)700(DC12V)、200(PoE)周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)周囲温度(℃)-10~+50(動作)、0~+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下
Oリング ダイヘンOリングダイヘン
769税込846
1袋(5個)
当日出荷
主な適合トーチW1516 P7
(3570)COUPLING UN ミツビシ(3570)COUPLING UNミツビシ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
BE3600 シーリング デュアルバンドWi-Fi 7 アクセスポイント TP-LINKBE3600 シーリング デュアルバンドWi-Fi 7 アクセスポイントTP-LINK
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
デュアルバンドWi-Fi 7:最大3570Mbps(5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)のWi-Fiスピードを実現します。2.5Gポートx1搭載:Wi-Fi 7の性能を活かすマルチギガに対応しています。60MHz帯域幅対応:より高速で大容量の通信が可能です。Wi-Fi 7テクノロジー:MLO(Multi-Link Operation)・Multi-RU等の技術が快適な通信を実現します。高度な機能:集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・シームレスローミングに対応しています。
S/P イスズ 13-3570-F7 ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-3570-F7 ナカノNAKANO
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51137-357・1-51137-357-0