カテゴリ

  • 溶接用品(35)
  • メカニカル部品(15)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)

「3574-001」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級KYOWA(協和製作所)
39,980税込43,978
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
35,980税込39,578
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
43,980税込48,378
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなどシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
ソケットレンチセット(レール付) Weraソケットレンチセット(レール付)Wera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。安全なビット取り付けを備えたレールでありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外しができます。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
レール(mm)30×340
ソケットレンチセット(ZYKLOP) Weraソケットレンチセット(ZYKLOP)Wera
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059)差込角(inch)3/8
モーターローラ Φ57型 協和モーターローラ Φ57型協和
19,980税込21,978
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ57 200V級KYOWA(協和製作所)
18,980税込20,878
1本
20日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメッシュフィルター アズワンナイロンメッシュフィルターアズワン
34,980税込38,478
1パック(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
材質ナイロン
部品 ブルートーチBT3510V-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510V-45ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510V-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510V-30ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-60ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-45ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形ハンドルタイプで電圧検出線付きのタイプのトーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-30ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT2000V-40 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000V-40ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT2000V-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000V-30ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520F-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-60ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-45ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-30ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510F-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510F-60ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510F-45ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510F-30ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-60ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-45ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-30ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT2000F-40 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000F-40ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT2000F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000F-30ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520-60ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520-45ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520-30ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-60ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-60ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-45ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのトーチです。
部品 ブルートーチBT5000-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-45ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-30ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT5000-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-30ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-60ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510V-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510V-60ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-45ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT2000-40 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000-40ダイヘン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。