カテゴリ

  • 制御機器(20)

「3590s-a26」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器

    多回転ポテンションメーター HP-18

    緑測器(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
    付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
  • 3590S-6-103L BOURNS

    3590S-6-103L

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • Bourns ポテンショメータ 20kΩ 回転数:10 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 20kΩ 回転数:10 2W

    BOURNS
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-4-103L BOURNS

    3590S-4-103L

    BOURNS
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-2-502L BOURNS

    3590S-2-502L

    BOURNS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • 3590S-6-502L BOURNS

    3590S-6-502L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-2-102L BOURNS

    3590S-2-102L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 3590S-1-102L BOURNS

    3590S-1-102L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • 3590S-2-104L BOURNS

    3590S-2-104L

    BOURNS
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-2-202L BOURNS

    3590S-2-202L

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • 3590S-1-202L BOURNS

    3590S-1-202L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多回転形ダイヤル 緑測器

    多回転形ダイヤル

    緑測器(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    多回転用アナログ型ダイヤル。
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    48,980税込53,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)1
  • 3590S-2-203L BOURNS

    3590S-2-203L

    BOURNS
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • Yageo ポテンショメータ YAGEO

    Yageo ポテンショメータ

    YAGEO
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    48,980税込53,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)2
  • 3590S-2-503L BOURNS

    3590S-2-503L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷