カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「3590s」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3590S-2-502L BOURNS

    3590S-2-502L

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 3590S-1-102L BOURNS

    3590S-1-102L

    BOURNS
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-6-103L BOURNS

    3590S-6-103L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 3590S-2-102L BOURNS

    3590S-2-102L

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 3590S-2-104L BOURNS

    3590S-2-104L

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • 3590S-1-104L BOURNS

    3590S-1-104L

    BOURNS
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-2-203L BOURNS

    3590S-2-203L

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • 3590S-1-502L BOURNS

    3590S-1-502L

    BOURNS
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-6-502L BOURNS

    3590S-6-502L

    BOURNS
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-2-503L BOURNS

    3590S-2-503L

    BOURNS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • 3590S-2-202L BOURNS

    3590S-2-202L

    BOURNS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • 3590S-4-103L BOURNS

    3590S-4-103L

    BOURNS
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-1-202L BOURNS

    3590S-1-202L

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo ポテンショメータ YAGEO

    Yageo ポテンショメータ

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50
  • Bourns 精密ポテンショメータ, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns 精密ポテンショメータ, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = 精密。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = 精密。シャフトのタイプ = 丸型。許容差 = ± 5%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    49,980税込54,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    45,980税込50,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 500Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    45,980税込50,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)1
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W

    BOURNS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    45,980税込50,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5
  • Bourns ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 20kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    47,980税込52,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)20
  • (17335)ホース、ブリーザー ニッサン

    (17335)ホース、ブリーザー

    ニッサン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (83590)パツドCOMP.A,L.センター              NH188L(ホンガワシヨウ) ホンダ

    (83590)パツドCOMP.A,L.センター NH188L(ホンガワシヨウ)

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • (83590)パッド ホンダ

    (83590)パッド

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
  • (83590)L.センターパット*R105L* ホンダ

    (83590)L.センターパット*R105L*

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
  • 真空パッド VOBLシリーズ(ベローズ&ロング&オーバル) パッドのみ VMECA

    真空パッド VOBLシリーズ(ベローズ&ロング&オーバル) パッドのみ

    VMECA
    6,298税込6,928
    1個
    13日以内出荷
    取付ねじゴムのみパッド寸法(mm)30×90
  • S/P 48218-3590 ナカノ NAKANO

    S/P 48218-3590 ナカノ

    NAKANO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 真空パッド VOBLシリーズ(ベローズ&ロング&オーバル) 金具付き VMECA

    真空パッド VOBLシリーズ(ベローズ&ロング&オーバル) 金具付き

    VMECA
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    取付ねじG1/2メネジパッド寸法(mm)30×90
  • ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) JPN[家電]

    ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ)

    JPN[家電]
    83,980税込92,378
    1個
    14日以内出荷
    「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。1.特長。軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。 <ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。 <ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。2.バリエーション。・CNRタイプ(Φ15、Φ20)。・CFRタイプ(Φ35)。・揺動角度 90°or 180°選択。・トルク範囲(N-m)0.2~4.5。・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択。3.仕様詳細。カタログにてご参照願います。
    用途超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.平行・上下運動への機能。 クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他。2.回転運動への機能。 アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.05最低作動圧力(MPa)0.2
  • S/P ヒノ 3590-H4 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H4 ナカノ

    NAKANO
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48264-2220
  • S/P ヒノ 3590-H7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H7 ナカノ

    NAKANO
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48267-1600
  • S/P ヒノ 3590-H3 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H3 ナカノ

    NAKANO
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48263-2270
  • S/P ヒノ 3590-H6 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H6 ナカノ

    NAKANO
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48266-1960
  • S/P ヒノ 3590-H1 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H1 ナカノ

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48261-2340
  • S/P ヒノ 3590-H5 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H5 ナカノ

    NAKANO
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48018-1480
  • S/P ヒノ 3590-H2 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H2 ナカノ

    NAKANO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48262-2590