カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「3590s」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3590S-2-502L BOURNS

    3590S-2-502L

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 3590S-1-102L BOURNS

    3590S-1-102L

    BOURNS
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-6-103L BOURNS

    3590S-6-103L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 3590S-2-102L BOURNS

    3590S-2-102L

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 3590S-2-104L BOURNS

    3590S-2-104L

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • 3590S-1-104L BOURNS

    3590S-1-104L

    BOURNS
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-2-203L BOURNS

    3590S-2-203L

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • 3590S-1-502L BOURNS

    3590S-1-502L

    BOURNS
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo ポテンショメータ YAGEO

    Yageo ポテンショメータ

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50
  • (83590)パツドCOMP.A,L.センター              NH188L(ホンガワシヨウ) ホンダ

    (83590)パツドCOMP.A,L.センター NH188L(ホンガワシヨウ)

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • (83590)パッド ホンダ

    (83590)パッド

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
  • (83590)L.センターパット*R105L* ホンダ

    (83590)L.センターパット*R105L*

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
  • S/P 48218-3590 ナカノ NAKANO

    S/P 48218-3590 ナカノ

    NAKANO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • S/P ヒノ 3590-H4 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H4 ナカノ

    NAKANO
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48264-2220
  • S/P ヒノ 3590-H7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H7 ナカノ

    NAKANO
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48267-1600
  • S/P ヒノ 3590-H3 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H3 ナカノ

    NAKANO
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48263-2270
  • S/P ヒノ 3590-H6 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H6 ナカノ

    NAKANO
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48266-1960
  • S/P ヒノ 3590-H1 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H1 ナカノ

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48261-2340
  • S/P ヒノ 3590-H5 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H5 ナカノ

    NAKANO
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48018-1480
  • S/P ヒノ 3590-H2 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3590-H2 ナカノ

    NAKANO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHINO主な適合純正品番48262-2590
  • リサイクルトナー エプソン対応 LPB3T33/LPB3T34(E&Q無) エクシア

    リサイクルトナー エプソン対応 LPB3T33/LPB3T34(E&Q無)

    エクシア
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    適合機種LP-S4290/4290PS/3590/3590PS/3590Z規格E&Qマーク:非対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33/LPB3T34 EPSON

    純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33/LPB3T34

    EPSON
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    適合LP-S4290/S3590種別純正品RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
  • 環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33V/LPB3T34V EPSON

    環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33V/LPB3T34V

    EPSON
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    適合メーカーEPSON/エプソン適合LP-S4290/S3590種別純正品(環境推進)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン&パドロック ステンレスチェーン SoL

    チェーン&パドロック ステンレスチェーン

    SoL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
    用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
  • 5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラ StarTech.com

    5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラ

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    高性能:ASMedia 3142 IC搭載5ポートUSB PCIeカード。10Gbps外部ポート3口(2x USB-A & 1x USB-C)と5Gbps内部USBポート2口(1x 内部IDCヘッダ)を提供。USB 3.2/3.1 Gen 2対応、人気カードPEXUSB312EICのアップグレード版。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイス用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0/3.1デバイスにも対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、各USBポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー用USB-C対応アドオンカード(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
    用途USB-Aポート2口、USB-Cポート1口、マザーボードヘッダーをプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適インターフェースPCI Express長さ(mm)115幅(mm)19高さ(mm)120質量(g)60コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート: IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]、 SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)ポート数5動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容USB 3.2 10 Gbps PCIeカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Genesys Logic - GL3590、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
  • 【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-FR/RP 黒 ノーブランド

    【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-FR/RP 黒

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1セット(1000mL×2本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リソー■RP210/RP210L/RP210S/RP210LS/RP215/RP215α/RP250/RP255/RP255α/RP310/RP310α/RP350/RP359/RP3500/RP3590/FR291/FR293/FR293N/FR295/FR295N/FR391/FR393/FR393N/FR395/FR395N適合機種メーカーリソー適合純正型番【リソー】RPインクE黒(S-3061)、SOYインクRPE黒(S-3919)、FRインクE黒(S-2668)
  • 中量ラック300kg(中量3Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック300kg(中量3Mタイプ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
    耐荷重(kg/段)300均等耐荷重(kg/段)300
  • 【リサイクル】LPB3T34(クイック式) ゼネラル

    【リサイクル】LPB3T34(クイック式)

    ゼネラル
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
    適合機種エプソン LP-S4290/4290PS/LP-S3590/3590PS/3590Zブラック印刷枚数15200枚
  • 中量ラック300kg(中量3Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック300kg(中量3Mタイプ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
    タイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
  • 【リサイクル】LPB3T33(クイック式) ゼネラル

    【リサイクル】LPB3T33(クイック式)

    ゼネラル
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
    適合機種エプソン LP-S4290/4290PS/LP-S3590/3590PS/3590Zブラック印刷枚数5900枚