カテゴリ

  • 農業機械(6,037)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • バイク部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 防犯用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35mb」の検索結果

関連キーワード
6,154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • スクレーパーM型 オルファ

    スクレーパーM型

    オルファ(9件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は43ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
    トラスコ品番360-7411種別M型全長(mm)159質量(g)33.5刃幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(3.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    特性アース付
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
    用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
  • MODbox 9ポケットツール&パーツポーチ KLEIN TOOLS

    MODbox 9ポケットツール&パーツポーチ

    KLEIN TOOLS
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    工具やネジなどの部品を効率よく収納できる9つのポケットを備えています。30度回転するクリップ設計により、使用者の動きに合わせてポーチが動き、中身がこぼれにくいよう配慮されています。約6.4cmまでのベルトに簡単に取り付けられ、MODboxレールシステムでの保管も容易です。高耐久な1680デニール素材を使用しており、長くお使いいただけます。
    用途工具・部品の運搬トラスコ品番728-3222材質1680デニール素材ブラック内容積(L)5.87外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)152外寸法・間口(mm)279
  • リビガク イージーピージー 電動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

    リビガク イージーピージー 電動鉛筆削り

    SONIC(ソニック)[文具]
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。 机ひろびろスリム設計 外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク! 電動でも安心 安全設計 削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ! キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。 机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計。本棚にもスッポリ! 外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク! 15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい! 削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ! 3種類の鉛筆に対応 安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構! リビングにマッチするカラー展開
    材質本体=ABS寸法(mm)76×100×139、ACアダプター本体(プラグ含まず):60×26×45電源電動コード長さ(m)1.45主要材質本体=ABS繰り返し・詰め替え対応
  • 調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付

    エニダイン
    6,298税込6,928
    1本ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
    仕様ボタン付き構造調整式
  • スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
  • 125mm マイクロニッパー エスコ

    125mm マイクロニッパー

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA535MB-125寸法(mm)125全長(mm)125
  • ザワイパーデザイン替ゴム ジョイフル

    ザワイパーデザイン替ゴム

    ジョイフル
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
    用途雨の日の視界確保に幅(mm)37奥行(mm)10商品タイプグラファイト
  • [マグネット付]アルミレベル エスコ

    [マグネット付]アルミレベル

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ
  • ミクニ マルダイ8X9 ホジュウセット SHIFTUP(シフトアップ)

    ミクニ マルダイ8X9 ホジュウセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    699税込769
    1セット
    4日以内出荷
  • Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズ

    Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)

    バウアーズ
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
  • BLITZER シークレット麻雀卓 ブラック ダイニングテーブルタイプ BIBILAB

    BLITZER シークレット麻雀卓 ブラック ダイニングテーブルタイプ

    BIBILAB(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    【天板はずして即麻雀!】 普段はダイニングテーブルとして、天板を外せば麻雀卓として使える2WAYデスクです。【インテリアになじむオークカラー】 麻雀卓の武骨なイメージをインテリアになじむデザインに落とし込みました。生活空間をおしゃれに保ちながら麻雀卓を導入できます。【片付けラクラク!牌をそのまま収納】 対局が終わったら、牌を広げたまま天板をかぶせるだけで片付け完了!点棒などの細かいものは引き出しに収納できます。
    仕様●寸法 (D x W x H) 奥行き74 x 幅 74x高さ 72 cm質量 19.9 キログラム付属品 場風プレート
  • Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズ

    Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージ (設定リング付/無)

    バウアーズ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    バウアーズ社のデジタルボアゲージBTモデルは、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
  • ブルースリングソフト ブラック N形 テザック

    ブルースリングソフト ブラック N形

    テザック
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
    用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS M イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS M

    イスカル
    3,198税込3,518
    1個ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • 幅木用コーナー部材(出隅用) クッション幅木タイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナー部材(出隅用) クッション幅木タイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    899税込989
    1個ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善)

    コードが隠せる サイドテーブル キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    9,298税込10,228
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトなサイドテーブル。掃除や模様替えがしやすいキャスター付き。天板が出っ張っていて、小机代わりにも活躍。内部には電源タップやルーターを隠せる収納スペース。両側面と背面にコード孔、天板にはざぐりがあり、コードの通り道も確保。扉はワンタッチで開くプッシュ式。中段は右開き戸、下段は前開き戸。中棚は背中側に隙間もあり、内部上下間で配線も可能。メラミ樹脂加工の素材なので、水拭きお手入れも可能。背面化粧あり。キャスター4個(うちストッパー付き2個)
    用途サイドテーブルとして。ベッドサイドテーブル ナイトテーブル ケーブルボックス ケーブル コード タップ 収納 ボックス ベッド 枕元 寝室 ソファテーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×525寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×52.5高さ(mm)525高さ(cm)天板下~下棚上まで:43、床から下棚上まで:7付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)9耐荷重(kg)(天板)10、(中棚)5、(下棚)5、(全体)20天板耐荷重(kg)10寸法(cm)コードフック:中棚から高さ14、直径2 奥行2、左右付け替え可能、中棚奥の隙間:約2、収納部内マグネットの出っ張りせ:1.5×2×5、天板ざぐり:2×10機能収納テーブルタイプサイドテーブル生産国中国天板寸法(幅W×奥行D)(mm)40×35天板寸法(cm)幅40×奥行35内寸(cm)下段:幅36×奥行14×高さ17.5、間口高さ16総耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D)(cm)下棚:40×15孔径(Φmm)35内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:36×12×23.5キャスター有無あり
  • 六角穴付ストレートキャップボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)

    βTITANIUM(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • 六角穴付テーパーキャップボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付テーパーキャップボルト(チタン)

    βTITANIUM
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • 六角穴付ナベボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付ナベボルト(チタン)

    βTITANIUM(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • 六角穴付コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付コンパクトフランジ六角ボルト(チタン)

    βTITANIUM
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
  • 六角穴付フランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付フランジ六角ボルト(チタン)

    βTITANIUM
    2,798税込3,078
    1本
    10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
  • コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM

    コンパクトフランジ六角ボルト(チタン)

    βTITANIUM
    1,798税込1,978
    1本
    10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1ねじサイズM6
  • フランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM

    フランジ六角ボルト(チタン)

    βTITANIUM
    1,898税込2,088
    1本
    10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1ねじサイズM6
  • 六角穴付サラボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付サラボルト(チタン)

    βTITANIUM
    1,098税込1,208
    1本
    10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • 12Pフランジボルト(チタン) βTITANIUM

    12Pフランジボルト(チタン)

    βTITANIUM
    4,198税込4,618
    1本
    10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
  • SecuSTATION microSDカード Class10 SecuSTATION

    SecuSTATION microSDカード Class10

    SecuSTATION
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防犯カメラメーカーSecuSTATIONのオリジナルmicroSDカード。防犯カメラの録画など長時間の録画が可能です。スピードクラス:Class10。UHS-1対応。読取り速度最大35MB/sec
    質量(g)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0速度読取り最大35MB/sec
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    77,980税込85,778
    1箱(10本)
    20日以内出荷から30日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45
  • 絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子

    DST(大同端子製造)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状インターロック
  • SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh?  ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]

    CIO
    9,998税込10,998
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。
    寸法(mm)約91×68.8×29.5ホワイト質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+C2出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V=6A)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー20000mAh 2ICP7732バッテリー電圧(V)7.74充電時間(分)約180分(0~100%)バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4
  • SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh?  ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]

    CIO
    9,998税込10,998
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。
    寸法(mm)約91×68.8×29.5ブラック質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+C2出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V=6A)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー20000mAh 2ICP7732バッテリー電圧(V)7.74充電時間(分)約180分(0~100%)バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1367件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト   CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応]

    CIO
    6,798税込7,478
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。軽量で、バッグやポーチ、通勤用のカバンにも収まりやすい薄型設計です。USB-C単ポート最大35W出力に対応。iPhoneやGalaxy、Xperiaなどのスマートフォンに加え、iPad / mini / Pro、一部のMacBook AirなどのノートPCまで充電可能です。PPSにも対応している為、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 本体は35Wに対応しており、急速充電器を用いる事で約90分で満充電に。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。通常時はフラットで見た目を損なわないデザインを採用。
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約66.8×98.3×16ホワイト質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力単ポート:USB-C1/C2 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)、PPS 5-11V=3A(Max 33W)、USB-A 4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、2ポート使用時:USB(C1+C2) 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、USB-C1/C2 + USB-A 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A 5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(分)約90分(0~100%)バッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)39.1
...